Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514410259 AL koblingsnav AL050 koblingsstørrelse, 5/8 tommers borestørrelse, uten nøkkelspor | AC9WCE 10259

LOVEJOY 68514410259 AL koblingsnav AL050 koblingsstørrelse, 5/8 tommers borestørrelse, uten kilespor

På lager
Vare: AC9WCE Modell: 68514410259Kryss Ref: 10259
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
94NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAL Type Hub
# av kjever2
Bore Size5 / 8 "
BoringstypeBored
FARGESølv
KoblingsstørrelseAL050
KoblingstypeAL
Dimensjon G0.48 "
Dimensjon HD1.08 "
Dimensjon SL0.31 "
Elastomerisk medlemSOX (NBR) Gummi
HP -vurdering @ 100 RPM0.04hp
HP -vurdering @ 1200 RPM0.5hp
HP -vurdering @ 1800 RPM0.75hp
HP -vurdering @ 3600 RPM1.51 hk
Navlengde1.1 "
Navstil1
KeywayUten Keyway
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
Lengde gjennom boring0.62 "
MaterialeAluminum
Maks. Kjede0.625 "
Maks. Hastighet18000 rpm
Min. Kjede0.25 "
Treghetsmoment (Solid) WR20.02 lbs.in.Sq.
Nominelt dreiemoment26.3 tommer
Antall kjever2
Total lengde1.71 "
Nominell HP ved 1,200 o / min0.5 hk
Nominell HP ved 1,800 o / min0.75 hk
Nominell HP ved 100 o / min0.04 hk
System for målingImperial
Tråd1 / 4-20
Tråd Dia.1/4 "-20
Tråder per tomme1/4 "-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8483908040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseNavstilLengde gjennom boringMaterialeNominelt dreiemomentMaks. HastighetPris
LOVEJOY 68514410252 AL koblingsnav AL050 koblingsstørrelse, 1/4 tommers borestørrelse, uten nøkkelspor | AC9WCA 10252 68514410252AL0501 / 4 "Ingen nøkkelbane10.62 "Aluminum26.3 tommer18000 rpm93NOK
LOVEJOY 68514410253 AL koblingsnav AL050 koblingsstørrelse, 5/16 tommers borestørrelse, uten nøkkelspor | AC9WCB 10253 68514410253AL0505 / 16 "Ingen nøkkelbane10.62 "Aluminum26.3 tommer18000 rpm98NOK
LOVEJOY 68514410254 AL koblingsnav AL050 koblingsstørrelse, 3/8 tommers borestørrelse, uten nøkkelspor | AC9WCC 10254 68514410254AL0503 / 8 "Ingen nøkkelbane10.62 "Aluminum26.3 tommer18000 rpm93NOK
LOVEJOY 68514410257 AL koblingsnav AL050 koblingsstørrelse, 1/2 tomme borestørrelse, uten kilespor | AC9WCD 10257 68514410257AL0501 / 2 "Ingen nøkkelbane10.62 "Aluminum26.3 tommer18000 rpm93NOK
LOVEJOY 68514410469 AL koblingsnav AL070 koblingsstørrelse, 7/16 tommers borestørrelse, uten nøkkelspor | AC9WCG 10469 68514410469AL0707 / 16 "Ingen nøkkelbane10.75 "Aluminum43.2 tommer14000 rpm141NOK
LOVEJOY 68514410471 AL koblingsnav AL070 koblingsstørrelse, 1/2 tomme borestørrelse, uten kilespor | AC9WCH 10471 68514410471AL0701 / 2 "Ingen nøkkelbane10.75 "Aluminum43.2 tommer14000 rpm147NOK
LOVEJOY 68514410634 AL koblingsnav AL075 koblingsstørrelse, 1/2 tomme borestørrelse, uten kilespor | AC9WCM 10634 68514410634AL0751 / 2 "Ingen nøkkelbane20.81 "Aluminum90 tommer11000 rpm163NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514410259 AL koblingsnav AL050 koblingsstørrelse, 5/8 tommers borestørrelse, uten kilespor
94NOK / enhet