LOVEJOY 68514437923 Jaw Coupling Hub, L150 Coupling Size, 3.75 Inch O.D. | AK4BRG 37923 / L150 HUB 13T 8/16DP W/LLOC

LOVEJOY 68514437923 Kjevekoblingsnav, L150 koplingsstørrelse, 3.75 tommer OD

Vare: AK4BRG Modell: 68514437923Cross Ref: 37923/L150 HUB 13T 8/16DP W/L'LOC
1 901 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakL Type nav
BoringstypeSpline Bore
FARGEmetallic
KoblingsstørrelseL150
KoblingstypeL
Dimensjon G1"
Dimensjon SL0.75 "
Dimensjon T3 / 8-16
Navlengde2.75 "
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring1.75 "
MaterialeSintret jern
Maks. Kjede1.875 "
Min. Kjede0.625 "
Utenfor Dia.3.75 "
Total lengde4.5 "
Spline størrelse13T 16/32 DP
System for målingImperial
Tråd Dia.3/8 "-16
Tråder per tomme3/8 "-16

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.MaterialeMin. KjedePris
LOVEJOY 68514438571 Kjevekoblingsnav, L099 koblingsstørrelse, 2.54 tommer OD | AJ2XBU 68514438571L0991.06 "2.54 "Sintret jern0.437 "1 326 NOK
LOVEJOY 68514438569 Kjevekoblingsnav, L090 koblingsstørrelse, 2.11 tommer OD | AJ2XFK 68514438569L0900.82 "2.11 "Sintret jern0.25 "1 038 NOK
LOVEJOY 68514437929 Kjevekoblingsnav, L190 koblingsstørrelse, 4.5 tommer OD | AJ2XFN 68514437929L1901.94 "4.5 "Sintret jern0.75 "2 765 NOK
LOVEJOY 68514437916 Kjevekoblingsnav, L110 koblingsstørrelse, 3.32 tommer OD | AJ2XFP 68514437916L1101.68 "3.32 "Sintret jern0.625 "1 720 NOK
LOVEJOY 68514437909 Kjevekoblingsnav, L110 koblingsstørrelse, 3.32 tommer OD | AJ2XFR 68514437909L1101.68 "3.32 "Sintret jern0.625 "1 720 NOK
LOVEJOY 68514455195 Kjevekoblingsnav, L100 koblingsstørrelse, 2.54 tommer OD | AJ2XJA 68514455195L1001.38 "2.54 "Sintret jern0.437 "571NOK
LOVEJOY 68514437905 Kjevekoblingsnav, L100 koblingsstørrelse, 2.54 tommer OD | AJ2XMN 68514437905L1001.38 "2.54 "Sintret jern0.437 "1 582 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514437923 Kjevekoblingsnav, L150 koplingsstørrelse, 3.75 tommer OD
1 901 NOK / enhet