Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514455195 Kjevekoblingsnav, L100 koblingsstørrelse, 2.54 tommer OD | AJ2XJA

LOVEJOY 68514455195 Kjevekoblingsnav, L100 koplingsstørrelse, 2.54 tommer OD

På lager
Vare: AJ2XJA Modell: 68514455195

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
571NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakL Type nav
Bore SizeNA
BoringstypeSpline Bore
FARGEmetallic
KoblingsstørrelseL100
KoblingstypeL
Dimensjon G0.71 "
Dimensjon SL0.44 "
Dimensjon T5 / 16-18
Navlengde2.09 "
Keywaymed Keyway
Keyway dybde4 "x 1.8"
Keyway størrelse4 "x 1.8"
Sporbredde4 "x 1.8"
Lengde gjennom boring1.38 "
MaterialeSintret jern
Maks. Kjede1.375 "
Min. Kjede0.437 "
Utenfor Dia.2.54 "
Total lengde3.48 "
System for målingImperial
Tråd Dia.5/16 "-18
Tråder per tomme5/16 "-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7155
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.MaterialeMin. KjedePris
LOVEJOY 68514438571 Kjevekoblingsnav, L099 koblingsstørrelse, 2.54 tommer OD | AJ2XBU 68514438571L0991.06 "2.54 "Sintret jern0.437 "1 326 NOK
LOVEJOY 68514438569 Kjevekoblingsnav, L090 koblingsstørrelse, 2.11 tommer OD | AJ2XFK 68514438569L0900.82 "2.11 "Sintret jern0.25 "1 038 NOK
LOVEJOY 68514437929 Kjevekoblingsnav, L190 koblingsstørrelse, 4.5 tommer OD | AJ2XFN 68514437929L1901.94 "4.5 "Sintret jern0.75 "2 765 NOK
LOVEJOY 68514437916 Kjevekoblingsnav, L110 koblingsstørrelse, 3.32 tommer OD | AJ2XFP 68514437916L1101.68 "3.32 "Sintret jern0.625 "1 720 NOK
LOVEJOY 68514437909 Kjevekoblingsnav, L110 koblingsstørrelse, 3.32 tommer OD | AJ2XFR 68514437909L1101.68 "3.32 "Sintret jern0.625 "1 720 NOK
LOVEJOY 68514437905 Kjevekoblingsnav, L100 koblingsstørrelse, 2.54 tommer OD | AJ2XMN 68514437905L1001.38 "2.54 "Sintret jern0.437 "1 582 NOK
LOVEJOY 68514437940 Kjevekoblingsnav, L225 koblingsstørrelse, 5 tommer OD | AJ2XMP 68514437940L2252.18 "5"Cast Iron0.75 "11 032 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514455195 Kjevekoblingsnav, L100 koplingsstørrelse, 2.54 tommer OD
571NOK / enhet