LOVEJOY 68514417294 Universalledd, lengde 2.94 tommer, stål | AK3WWQ 17294 / LOJ6B UJNT 1/2 x 1/2 N/KW N/SS

LOVEJOY 68514417294 Universalledd, lengde 2.94 tommer, stål

Vare: AK3WWQ Modell: 68514417294Cross Ref: 17294/LOJ6B UJNT 1/2 x 1/2 N/KW N/SS
631NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalledd
Bore Dybde0.75 "
Bore Size1 / 2 "
BoringstypeFerdig boring
FARGEmetallic
Kubikkcentimeter1.65375 cu. I
LeddtypeLO Type
KeywayUten Keyway
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
Hovedstifthøyde (dimensjon E)1.35 "
MaterialeStål
Maks. Kjede0.62 "
Maks. Hastighet1750 rpm
Nominell størrelse1/2
Driftstemp. Område-40 grader. til 400 grader. F
Utenfor Dia.0.75 "
Total lengde2.94 "
Pinnes utvendige diameter0.88 "
Sett skruestørrelseIngen settskrue
StørrelseLOJ6B
Statisk bruddmoment840 tommer
StilBored
System for målingImperial
typenUniversalledd LO Type
Volum1.65375 cu. i.

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeKeyway størrelseUtenfor Dia.Total lengdeBore DybdeStatisk bruddmomentMaterialeSett skruestørrelsePris
LOVEJOY 68514417306 Universalledd, lengde 3.68 tommer, stål | AK3WWU 17306 / LOJ8B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW N/SS 685144173065 / 8 "Ingen nøkkelbane1"3.68 "0.91 "1500 tommerStål-742NOK
RFQ
LOVEJOY 68514417315 Universalledd, lengde 3.75 tommer, stål | AK3WZX 17315 / LOJ10B UJNT 3/4 x 3/4 N/KW N/SS 685144173153 / 4 "Ingen nøkkelbane1.25 "3.75 "1"3480 tommerStål-2 398 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514417294 Universalledd, lengde 2.94 tommer, stål
631NOK / enhet