LOVEJOY 68514417315 Universalledd, lengde 3.75 tommer, stål | AK3WZX 17315 / LOJ10B UJNT 3/4 x 3/4 N/KW N/SS

LOVEJOY 68514417315 Universalledd, lengde 3.75 tommer, stål

Vare: AK3WZX Modell: 68514417315Cross Ref: 17315/LOJ10B UJNT 3/4 x 3/4 N/KW N/SS
2 398 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalledd
Bore Dybde1"
Bore Size3 / 4 "
BoringstypeFerdig boring
FARGEmetallic
Kubikkcentimeter5.85938 cu. I
LeddtypeLO Type
KeywayUten Keyway
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
Hovedstifthøyde (dimensjon E)1.69 "
MaterialeStål
Maks. Kjede1"
Maks. Hastighet1750 rpm
Nominell størrelse3/4
Driftstemp. Område-40 grader. til 400 grader. F
Utenfor Dia.1.25 "
Total lengde3.75 "
Pinnes utvendige diameter1.44 "
Sett skruestørrelseIngen settskrue
StørrelseLOJ10B
Statisk bruddmoment3480 tommer
StilBored
System for målingImperial
typenUniversalledd LO Type
Volum5.85938 cu. i.

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeKeyway størrelseUtenfor Dia.Total lengdeBore DybdeStatisk bruddmomentMaterialeSett skruestørrelsePris
LOVEJOY 68514417294 Universalledd, lengde 2.94 tommer, stål | AK3WWQ 17294 / LOJ6B UJNT 1/2 x 1/2 N/KW N/SS 685144172941 / 2 "Ingen nøkkelbane0.75 "2.94 "0.75 "840 tommerStål-631NOK
RFQ
LOVEJOY 68514417306 Universalledd, lengde 3.68 tommer, stål | AK3WWU 17306 / LOJ8B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW N/SS 685144173065 / 8 "Ingen nøkkelbane1"3.68 "0.91 "1500 tommerStål-742NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514417315 Universalledd, lengde 3.75 tommer, stål
2 398 NOK / enhet