LOVEJOY 68514411094 Kjevekoblingsnav, L095 koblingsstørrelse, 1.52 tommers navlengde | CF3JFU

LOVEJOY 68514411094 Kjevekoblingsnav, L095 koplingsstørrelse, 1.52 tommers navlengde

Vare: CF3JFU Modell: 68514411094
377NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakL Type nav
# av kjever3
Bore SizeNA
Boringstypesolid
FARGEmetallic
KoblingsstørrelseL095
KoblingstypeL
Dimensjon G0.52 "
Dimensjon SL0.44 "
Dimensjon T5 / 16-18
Elastomerisk medlemSOX (NBR) Gummi
HP -vurdering @ 100 RPM0.31hp
HP -vurdering @ 1200 RPM3.72hp
HP -vurdering @ 1800 RPM5.5hp
HP -vurdering @ 3600 RPM11.16 hk
Navlengde1.52 "
Navstil1
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring1"
MaterialeSintret jern
Maks. Kjede1.125 "
Maks. Hastighet9000 rpm
Min. Kjede0.438 "
Treghetsmoment WR20.89 lbs.in.Sq.
Nominelt dreiemoment194 tommer
Antall kjever3
Utenfor Dia.2.11 "
Total lengde2.51 "
Nominell HP ved 1,200 o / min3.72 hk
Nominell HP ved 1,800 o / min5.5 hk
Nominell HP ved 100 o / min0.31 hk
System for målingImperial
Tråd Dia.5/16 "-18
Tråder per tomme5/16 "-18

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseLengde gjennom boringMaks. KjedeNavlengdeUtenfor Dia.MaterialeNominelt dreiemomentKoblingstypePris
LOVEJOY 68514410129 Kjevekoblingsnav, L035 koblingsstørrelse, 0.550 tommers navlengde | AJ2XCC 68514410129L0350.27 "0.375 "0.55 "0.63 "Sintret jern3.5 tommerL60NOK
LOVEJOY 68514410218 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 1.100 tommers navlengde | AM7TLV 10218 / L050 HUB SOLID N/LBL 68514410218L0500.62 "0.625 "1.1 "1.08 "Sintret jern26.3 tommerL60NOK
RFQ
LOVEJOY 68514476172 Kjevekoblingsnav, L225 koblingsstørrelse, 3.180 tommers navlengde | CF3JJY 68514476172L2252.18 "2.625 "3.18 "5"Stål2340 tommerL6 759 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514411094 Kjevekoblingsnav, L095 koplingsstørrelse, 1.52 tommers navlengde
377NOK / enhet