LOVEJOY 68514476172 Kjevekoblingsnav, L225 koblingsstørrelse, 3.180 tommers navlengde | CF3JJY

LOVEJOY 68514476172 Kjevekoblingsnav, L225 koplingsstørrelse, 3.180 tommers navlengde

Vare: CF3JJY Modell: 68514476172
6 759 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakL Type nav
# av kjever3
Bore SizeNA
Boringstypesolid
FARGEmetallic
KoblingsstørrelseL225
KoblingstypeL
Dimensjon G1"
Dimensjon SL1"
Dimensjon T1 / 2-13
Elastomerisk medlemSOX (NBR) Gummi
HP -vurdering @ 100 RPM3.7hp
HP -vurdering @ 1200 RPM44.4hp
HP -vurdering @ 1800 RPM67hp
HP -vurdering @ 3600 RPM133.2 hk
Navlengde3.18 "
Navstil2
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring2.18 "
MaterialeStål
Maks. Kjede2.625 "
Maks. Hastighet4200 RPM
Min. Kjede0.75 "
Treghetsmoment WR265 lbs.in.Sq.
Nominelt dreiemoment2340 tommer
Antall kjever3
Utenfor Dia.5"
Total lengde5.34 "
Nominell HP ved 1,200 o / min44.4 hk
Nominell HP ved 1,800 o / min67 hk
Nominell HP ved 100 o / min3.7 hk
System for målingImperial
Tråd Dia.1/2 "-13
Tråder per tomme1/2 "-13

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseLengde gjennom boringMaks. KjedeNavlengdeUtenfor Dia.MaterialeNominelt dreiemomentKoblingstypePris
LOVEJOY 68514410129 Kjevekoblingsnav, L035 koblingsstørrelse, 0.550 tommers navlengde | AJ2XCC 68514410129L0350.27 "0.375 "0.55 "0.63 "Sintret jern3.5 tommerL60NOK
LOVEJOY 68514410218 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 1.100 tommers navlengde | AM7TLV 10218 / L050 HUB SOLID N/LBL 68514410218L0500.62 "0.625 "1.1 "1.08 "Sintret jern26.3 tommerL60NOK
RFQ
LOVEJOY 68514411094 Kjevekoblingsnav, L095 koblingsstørrelse, 1.52 tommers navlengde | CF3JFU 68514411094L0951"1.125 "1.52 "2.11 "Sintret jern194 tommerL377NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514476172 Kjevekoblingsnav, L225 koplingsstørrelse, 3.180 tommers navlengde
6 759 NOK / enhet