Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514410129 Kjevekoblingsnav, L035 koblingsstørrelse, 0.550 tommers navlengde | AJ2XCC

LOVEJOY 68514410129 Kjevekoblingsnav, L035 koplingsstørrelse, 0.550 tommers navlengde

På lager
Vare: AJ2XCC Modell: 68514410129

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
60NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakL Type nav
# av kjever2
Bore SizeNA
Boringstypesolid
FARGEmetallic
KoblingsstørrelseL035
KoblingstypeL
Dimensjon G0.28 "
Dimensjon SL0.13 "
Dimensjon T6-32
Elastomerisk medlemSOX (NBR) Gummi
HP -vurdering @ 100 RPM0.006hp
HP -vurdering @ 1200 RPM0.07hp
HP -vurdering @ 1800 RPM0.1hp
HP -vurdering @ 3600 RPM0.22 hk
Navlengde0.55 "
Navstil1
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring0.27 "
MaterialeSintret jern
Maks. Kjede0.375 "
Maks. Hastighet31000 rpm
Min. Kjede0.125 "
Treghetsmoment WR203 lbs.in.Sq.
Nominelt dreiemoment3.5 tommer
Antall kjever2
Utenfor Dia.0.63 "
Total lengde0.81 "
Nominell HP ved 1,200 o / min0.07 hk
Nominell HP ved 1,800 o / min0.1 hk
Nominell HP ved 100 o / min0.006 hk
System for målingImperial
Tråd Dia.# 6-32
Tråder per tomme# 6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseLengde gjennom boringMaks. KjedeNavlengdeUtenfor Dia.MaterialeNominelt dreiemomentKoblingstypePris
LOVEJOY 68514410218 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 1.100 tommers navlengde | AM7TLV 10218 / L050 HUB SOLID N/LBL 68514410218L0500.62 "0.625 "1.1 "1.08 "Sintret jern26.3 tommerL60NOK
RFQ
LOVEJOY 68514411094 Kjevekoblingsnav, L095 koblingsstørrelse, 1.52 tommers navlengde | CF3JFU 68514411094L0951"1.125 "1.52 "2.11 "Sintret jern194 tommerL377NOK
RFQ
LOVEJOY 68514476172 Kjevekoblingsnav, L225 koblingsstørrelse, 3.180 tommers navlengde | CF3JJY 68514476172L2252.18 "2.625 "3.18 "5"Stål2340 tommerL6 759 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514410129 Kjevekoblingsnav, L035 koplingsstørrelse, 0.550 tommers navlengde
60NOK / enhet