LOVEJOY 68514410218 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 1.100 tommers navlengde | AM7TLV 10218 / L050 HUB SOLID N/LBL

LOVEJOY 68514410218 Kjevekoblingsnav, L050 koplingsstørrelse, 1.100 tommers navlengde

Vare: AM7TLV Modell: 68514410218Kryss Ref: 10218 / L050 HUB SOLID N/LBL
60NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakL Type nav
# av kjever2
Bore SizeNA
Boringstypesolid
FARGEmetallic
KoblingsstørrelseL050
KoblingstypeL
Dimensjon G0.48 "
Dimensjon SL0.31 "
Dimensjon T1 / 4-20
Elastomerisk medlemSOX (NBR) Gummi
HP -vurdering @ 100 RPM0.042hp
HP -vurdering @ 1200 RPM0.5hp
HP -vurdering @ 1800 RPM0.75hp
HP -vurdering @ 3600 RPM1.51 hk
Navlengde1.1 "
Navstil1
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring0.62 "
MaterialeSintret jern
Maks. Kjede0.625 "
Maks. Hastighet18000 rpm
Min. Kjede0.25 "
Treghetsmoment WR20.054 lbs.in.Sq.
Nominelt dreiemoment26.3 tommer
Antall kjever2
Utenfor Dia.1.08 "
Total lengde1.71 "
Nominell HP ved 1,200 o / min0.5 hk
Nominell HP ved 1,800 o / min0.75 hk
Nominell HP ved 100 o / min0.042 hk
System for målingImperial
Tråd Dia.1/4 "-20
Tråder per tomme1/4 "-20

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseLengde gjennom boringMaks. KjedeNavlengdeUtenfor Dia.MaterialeNominelt dreiemomentKoblingstypePris
LOVEJOY 68514410129 Kjevekoblingsnav, L035 koblingsstørrelse, 0.550 tommers navlengde | AJ2XCC 68514410129L0350.27 "0.375 "0.55 "0.63 "Sintret jern3.5 tommerL60NOK
LOVEJOY 68514411094 Kjevekoblingsnav, L095 koblingsstørrelse, 1.52 tommers navlengde | CF3JFU 68514411094L0951"1.125 "1.52 "2.11 "Sintret jern194 tommerL377NOK
RFQ
LOVEJOY 68514476172 Kjevekoblingsnav, L225 koblingsstørrelse, 3.180 tommers navlengde | CF3JJY 68514476172L2252.18 "2.625 "3.18 "5"Stål2340 tommerL6 759 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514410218 Kjevekoblingsnav, L050 koplingsstørrelse, 1.100 tommers navlengde
60NOK / enhet