Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LITTLE GIANT PUMPS 566608 Vannhagepumpe, 115V, 60hz, 15 fots ledning, 1/2 slange | AD9FPN 4RK97 / PE-1F-WG

LITTLE GIANT PUMPS 566608 Vannhagepumpe, 115V, 60hz, 15 fots ledning, 1/2" slange

På lager
Vare: AD9FPN Modell: 566608Kryssref: 4RK97 / PE-1F-WG
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
1 711 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakResirkuleringspumpe
Ledningslengde15ft.
DutyKontinuerlig
Forsterker med full belastning0.6
GPH of Water @ 1 Ft. av Head170
GPH of Water @ 5 Ft. av Head100
Høyde3.5 "
Housing Materialpolypropylen
HP1/125
Pumpehjulsmaterialepolypropylen
Inletskjermet
Størrelse på innløpsmontering1/4 "FNPT
Innløpstypeskjermet
Lengde4 15 / 16 "
Maks. GPM for vann2.8
Maks. Hode7 ft.
MotorhusmaterialeKorrosjonsbestandig plast
Outlet1/4 "(M) NPT
Størrelse på uttak1/4 "MNPT
OverbelastningsbeskyttelseJa
Pumpematerialepolyester
Skjermmaterialepolyetylen
Forsegl materialeNitril
Spenning115V
Volutt materialepolypropylen
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.63
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)16
HS kode8413702090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLengdeForsterker med full belastningHøydeMaks. HodeOutletStørrelse på uttakSkjermmaterialeForsegl materialePris
LITTLE GIANT PUMPS 502375 Vannhagepumpe, 115V, 1.7 Amp, 15 fots ledning | AD9FPB 4RK85 / 2E-38N-WG 5023755.5 "1.74.75 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTpolypropylenNitril2 537 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 503375 Vannhagepumpe, 115V, 1/15 HK, 15 fots ledning | AD9FPC 4RK86 / 3E-12N-WG 5033757"3.25.5 "17.3 ft.1/2 "(M) NPT1/2 "MNPTpolypropylenViton3 681 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 523375 Direct Drive Vannhagepumpe, 115V, 60hz, 6 fots ledning | AD9FPQ 4RL01 / P-AAA 5233754"0.54"4.6 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTnylonNitril1 714 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 566608 Vannhagepumpe, 115V, 60hz, 15 fots ledning, 1/2" slange
1 711 NOK / enhet