Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LITTLE GIANT PUMPS 523375 Direct Drive Vannhagepumpe, 115V, 60hz, 6 fots ledning | AD9FPQ 4RL01 / P-AAA

LITTLE GIANT PUMPS 523375 direktedrevet vannhagepumpe, 115V, 60hz, 6 fot ledning

På lager
Vare: AD9FPQ Modell: 523375Kryssref: 4RL01 / P-AAA

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 714 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakResirkuleringspumpe
Ledningslengde15ft.
DutyKontinuerlig
Forsterker med full belastning0.5
GPH of Water @ 1 Ft. av Head120
Høyde4"
Housing Materialnylon
HP1/160
Pumpehjulsmaterialenylon
Inletskjermet
Innløpstypeskjermet
Lengde4"
Maks. GPM for vann2
Maks. Hode4.6 ft.
MotorhusmaterialeKorrosjonsbestandig nylon
Outlet1/4 "(M) NPT
Størrelse på uttak1/4 "MNPT
OverbelastningsbeskyttelseJa
Pumpematerialenylon
Skjermmaterialenylon
Forsegl materialeNitril
Spenning115V
Volutt materialenylon
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8413702004
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLengdeForsterker med full belastningHøydeMaks. HodeOutletStørrelse på uttakSkjermmaterialeForsegl materialePris
LITTLE GIANT PUMPS 502375 Vannhagepumpe, 115V, 1.7 Amp, 15 fots ledning | AD9FPB 4RK85 / 2E-38N-WG 5023755.5 "1.74.75 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTpolypropylenNitril2 537 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 503375 Vannhagepumpe, 115V, 1/15 HK, 15 fots ledning | AD9FPC 4RK86 / 3E-12N-WG 5033757"3.25.5 "17.3 ft.1/2 "(M) NPT1/2 "MNPTpolypropylenViton3 681 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 566608 Vannhagepumpe, 115V, 60hz, 15 fots ledning, 1/2" slange | AD9FPN 4RK97 / PE-1F-WG 5666084 15 / 16 "0.63.5 "7 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTpolyetylenNitril1 711 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 523375 direktedrevet vannhagepumpe, 115V, 60hz, 6 fot ledning
1 714 NOK / enhet