Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LITTLE GIANT PUMPS 502375 Vannhagepumpe, 115V, 1.7 Amp, 15 fots ledning | AD9FPB 4RK85 / 2E-38N-WG

LITTLE GIANT PUMPS 502375 Vannhagepumpe, 115V, 1.7 ampere, 15 fot ledning

På lager
Vare: AD9FPB Modell: 502375Kryssref: 4RK85 / 2E-38N-WG
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
2 537 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakResirkuleringspumpe
Ledningslengde15ft.
DutyKontinuerlig
Forsterker med full belastning1.7
GPH of Water @ 1 Ft. av Head300
GPH of Water @ 10 Ft. av Head70
GPH of Water @ 5 Ft. av Head205
Høyde4.75 "
Housing Materialnylon
HP1/40
Hz60
Pumpehjulsmaterialenylon
Inlet3/8 "(F) NPT
Størrelse på innløpsmontering3/8 "FNPT
Innløpstype3/8 "(F) NPT
Lengde5.5 "
Maks. GPM for vann5
Maks. Hode11.8 ft.
MotorhusmaterialeEpoksybelagt støpt aluminium
Outlet1/4 "(M) NPT
Størrelse på uttak1/4 "MNPT
OverbelastningsbeskyttelseJa
PumpematerialeAluminium
Skjermmaterialepolypropylen
Forsegl materialeNitril
Spenning115V
Volutt materialenylon
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8413702090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLengdeForsterker med full belastningHøydeMaks. HodeOutletStørrelse på uttakSkjermmaterialeForsegl materialePris
LITTLE GIANT PUMPS 503375 Vannhagepumpe, 115V, 1/15 HK, 15 fots ledning | AD9FPC 4RK86 / 3E-12N-WG 5033757"3.25.5 "17.3 ft.1/2 "(M) NPT1/2 "MNPTpolypropylenViton3 681 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 566608 Vannhagepumpe, 115V, 60hz, 15 fots ledning, 1/2" slange | AD9FPN 4RK97 / PE-1F-WG 5666084 15 / 16 "0.63.5 "7 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTpolyetylenNitril1 711 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 523375 Direct Drive Vannhagepumpe, 115V, 60hz, 6 fots ledning | AD9FPQ 4RL01 / P-AAA 5233754"0.54"4.6 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTnylonNitril1 714 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 502375 Vannhagepumpe, 115V, 1.7 ampere, 15 fot ledning
2 537 NOK / enhet