Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LITTLE GIANT PUMPS 503375 Vannhagepumpe, 115V, 1/15 HK, 15 fots ledning | AD9FPC 4RK86 / 3E-12N-WG

LITTLE GIANT PUMPS 503375 Vannhagepumpe, 115V, 1/15 HK, 15 fots ledning

På lager
Vare: AD9FPC Modell: 503375Kryssref: 4RK86 / 3E-12N-WG

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
3 681 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakResirkuleringspumpe
Ledningslengde15ft.
DutyKontinuerlig
Forsterker med full belastning3.2
GPH of Water @ 1 Ft. av Head500
GPH of Water @ 10 Ft. av Head210
GPH of Water @ 5 Ft. av Head337
Høyde5.5 "
Housing Materialnylon
HP1/15
Hz60
Pumpehjulsmaterialenylon
Inlet1/2 "(F) NPT
Størrelse på innløpsmontering1/2 "FNPT
Innløpstype1/2 "(F) NPT
Lengde7"
Maks. GPM for vann10
Maks. Hode17.3 ft.
MotorhusmaterialeEpoksybelagt støpt aluminium
Outlet1/2 "(M) NPT
Størrelse på uttak1/2 "MNPT
OverbelastningsbeskyttelseJa
PumpematerialeAluminium
Skjermmaterialepolypropylen
Forsegl materialeViton
Spenning115V
Volutt materialenylon
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8413702004
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLengdeForsterker med full belastningHøydeMaks. HodeOutletStørrelse på uttakSkjermmaterialeForsegl materialePris
LITTLE GIANT PUMPS 502375 Vannhagepumpe, 115V, 1.7 Amp, 15 fots ledning | AD9FPB 4RK85 / 2E-38N-WG 5023755.5 "1.74.75 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTpolypropylenNitril2 537 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 566608 Vannhagepumpe, 115V, 60hz, 15 fots ledning, 1/2" slange | AD9FPN 4RK97 / PE-1F-WG 5666084 15 / 16 "0.63.5 "7 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTpolyetylenNitril1 711 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 523375 Direct Drive Vannhagepumpe, 115V, 60hz, 6 fots ledning | AD9FPQ 4RL01 / P-AAA 5233754"0.54"4.6 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTnylonNitril1 714 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 503375 Vannhagepumpe, 115V, 1/15 HK, 15 fots ledning
3 681 NOK / enhet