LITTLE GIANT PUMPS Oljefylte resirkulasjonspumper, kontinuerlig drift


filtre
Ledningslengde: 15ft. , Plikt: Kontinuerlig , Hz: 60 , Spenning: 115V
StilModellLengdeForsterker med full belastningHøydeMaks. HodeOutletStørrelse på uttakSkjermmaterialeForsegl materialePris (eks. mva)
A
566608
4 15 / 16 "0.63.5 "7 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTpolyetylenNitril1 711 NOK
B
523375
4"0.54"4.6 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTnylonNitril1 714 NOK
C
502375
5.5 "1.74.75 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTpolypropylenNitril2 537 NOK
D
503375
7"3.25.5 "17.3 ft.1/2 "(M) NPT1/2 "MNPTpolypropylenViton3 681 NOK

Oljefylte resirkulasjonspumper, kontinuerlig drift

Little Giant resirkuleringspumper er egnet for å sirkulere / overføre væske i applikasjoner, inkludert vannskjermer, statuer av fontener, klimaanlegg, kjølevæsker for maskinverktøy og mer for å minimere vannsvinn og øke brukervennligheten. Disse in-line-pumpene har en oljefylt motor (med opptil 1/160 HK motorverdier) for kontinuerlig arbeid. De kommer videre med et epoksybelagt støpt aluminiumshus for ekstra holdbarhet og termisk overbelastningsbeskyttelse for å forhindre at motoren overopphetes og skader interne komponenter. Velg fra en rekke av disse resirkuleringspumpene, tilgjengelig i 4.6, 7, 11.8 og 17.3 fot (maksimalt) avstengningshode.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?