LITTLE GIANT PUMPS 551320 Kondensatpumpe 1/12 Hk 120 Volt | AB9ZNL 2GZG2 / 3-ABS

LITTLE GIANT PUMPS 551320 Kondensatpumpe 1/12 Hk 120 Volt

På lager
Vare: AB9ZNL Modell: 551320Kryssref: 2GZG2 / 3-ABS

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 148 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensatpumpe
amps3.5
Ledningslengde9ft.
Discharge1/2 "(M) NPT
Flytende materialeABS plast
GPH of Water @ 1 Ft. av Head310
GPH of Water @ 15 Ft. av Head200
GPH of Water @ 20 Ft. av Head115
GPH of Water @ 5 Ft. av Head280
GPH of Water @ 9 Ft. av Head260
Høyde6.5 "
HP1/12
Lengde12 "
Maks. Press11.2 PSI
Maks. Temp.120 F
PumpetypeGrunnpanne
Reservoarkapasitet1 gal.
AksematerialeSST
Slå av26 ft
Tankstørrelse1 gal.
typenGrunnpanne
Spenning120
Watts210
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.148
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)33.53
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8413702090
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • GPH vann @ 12 Ft. av hodet (230)

Produktvarianter

ProduktModellLengdeampsLedningslengdeMaks. PressMaks. Temp.PumpetypeAksematerialeTankstørrelsePris
LITTLE GIANT PUMPS 550521 1 ABS kondensatpumpe, 1/150 HK, 120 Volt, 205 GPH | AB9ZNM 2GZG4 / 1-ABS 5505217.437 "1.16ft.4.3 psi120 FKompakt nedsenkbarSST-2 807 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 554405 Kondensatpumpe, 115V, 1/50 HK, 60hz, 65 GPH | AC2YND 2P350 / VCMA-15ULS 55440510.5 "1.06ft.6.5 PSI140 FVertikalRustfritt stål1/2 gal.1 298 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 554425 Kondensatpumpe, 1/30 HK, 6.1 meter Avstengning | AC2YNE 2P351 / VCMA-20ULS 55442510.5 "1.56ft.8.6 PSI140 FVertikalRustfritt stål1/2 gal.1 185 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 554531 Pumpe Kondensat 230V 0.6 Amp | AC8YLC 3EUD5 / VCMX-20ULS 55453110 13 / 64 "0.66ft.-140 FVertikalRustfritt stål1/3 gal.1 470 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 554542 Kondensatpumpe 115v, 1.5 Amp, NXTGen m/Anti-svette Sleeve | AC8YLD 3EUD6 / VCMX-20ULS-C 55454210 5 / 16 "1.56ft.-140 FVertikalRustfritt stål1/3 gal.1 558 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 554550 Kondensatpumpe 115v 1.5 Amp, NXTGen m/9.5mm slange | AC8YLE 3EUD7 / VCMX-20ULST 55455010 13 / 64 "1.56ft.-140 FVertikalRustfritt stål1/3 gal.1 724 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 553101 Kondensatpumpe 115V, 1/50 HK, 60hz, 4.3 meter Avstengning | AD2FZH 3P731 / VCL-14ULS 55310112 "1.06ft.6.1 PSI110 FStorRustfritt stål1 gal.2 668 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 551320 Kondensatpumpe 1/12 Hk 120 Volt
6 148 NOK / enhet