Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LITTLE GIANT PUMPS 550521 1 ABS kondensatpumpe, 1/150 HK, 120 Volt, 205 GPH | AB9ZNM 2GZG4 / 1-ABS

LITTLE GIANT PUMPS 550521 1 ABS kondensatpumpe, 1/150 HK, 120 volt, 205 GPH

På lager
Vare: AB9ZNM Modell: 550521Kryssref: 2GZG4 / 1-ABS
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
2 791 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensatpumpe
amps1.1
Ledningslengde6ft.
Discharge1/4 "(M) NPT
Flytende materialeIntregal ABS-plast
GPH of Water @ 1 Ft. av Head205
GPH of Water @ 5 Ft. av Head145
GPH of Water @ 9 Ft. av Head25
Høyde4.437 "
HP1/150
Lengde7.437 "
Maks. Press4.3 psi
Maks. Temp.120 F
PumpetypeKompakt nedsenkbar
ReservoarkapasitetIngen reservoar
AksematerialeSST
Slå av10 ft
typenKompakt nedsenkbar
Spenning120
Watts70
Bredde3.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8225
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8413702090
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Little Giant Pumps 1-ABS, kondensatfjerningspumpe for grunne panner for fjerning av kondensat i klimaanleggets dreneringsbeholder eller reservoar
    • Leveres med epoksybelagt, støpt aluminiumshus og motordeksel
    • Har avansert, ikke-kvikksølv, mekanisk bryter som automatisk utløser en operasjon
    • Tilbyr termisk overbelastningsbeskyttelse og stille operasjoner

Produktvarianter

ProduktModellLengdeampsLedningslengdeMaks. PressMaks. Temp.PumpetypeAksematerialeTankstørrelsePris
LITTLE GIANT PUMPS 551320 Kondensatpumpe 1/12 Hk 120 Volt | AB9ZNL 2GZG2 / 3-ABS 55132012 "3.59ft.11.2 PSI120 FGrunnpanneSST1 gal.5 870 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 554405 Kondensatpumpe, 115V, 1/50 HK, 60hz, 65 GPH | AC2YND 2P350 / VCMA-15ULS 55440510.5 "1.06ft.6.5 PSI140 FVertikalRustfritt stål1/2 gal.1 307 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 554425 Kondensatpumpe, 1/30 HK, 6.1 meter Avstengning | AC2YNE 2P351 / VCMA-20ULS 55442510.5 "1.56ft.8.6 PSI140 FVertikalRustfritt stål1/2 gal.1 353 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 554531 Pumpe Kondensat 230V 0.6 Amp | AC8YLC 3EUD5 / VCMX-20ULS 55453110 13 / 64 "0.66ft.-140 FVertikalRustfritt stål1/3 gal.1 470 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 554542 Kondensatpumpe 115v, 1.5 Amp, NXTGen m/Anti-svette Sleeve | AC8YLD 3EUD6 / VCMX-20ULS-C 55454210 5 / 16 "1.56ft.-140 FVertikalRustfritt stål1/3 gal.1 558 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 554550 Kondensatpumpe 115v 1.5 Amp, NXTGen m/9.5mm slange | AC8YLE 3EUD7 / VCMX-20ULST 55455010 13 / 64 "1.56ft.-140 FVertikalRustfritt stål1/3 gal.1 724 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 553101 Kondensatpumpe 115V, 1/50 HK, 60hz, 4.3 meter Avstengning | AD2FZH 3P731 / VCL-14ULS 55310112 "1.06ft.6.1 PSI110 FStorRustfritt stål1 gal.2 856 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 550521 1 ABS kondensatpumpe, 1/150 HK, 120 volt, 205 GPH
2 791 NOK / enhet