IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Trykk og dø-sett, metrisk, høyt karbonstål


IRWIN kran- og dysesett brukes til å lage gjenger for muttere, bolter og skruer. Kranene brukes til å kutte eller danne hunndelen og formene brukes til å kutte eller danne hanndelen av paret. Disse settene er nyttige for mange industrielle og produksjonsformål.

filtre
Venstre / høyre hånd: Høyre hånd , Materiale: Høyt karbonstål , SAE eller metrisk: Metric
StilModellFinishAntall stykkerStørrelser inkludertGjengetypePris (eks. mva)
A
1765541
Mølle12M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M7x1mm666NOK
B
97312
Plain66M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, M14x1.25, M14x1.5, M14x2, M16x1.5, M16x2, M18x1.5, M18x2.5, M20x2.5, M22x1.5, M24x2, M24x3, 1/8-28 NPTBSP, metrisk9 463 NOK

Egenskaper

  • IRWIN kran- og dysesett inkluderer verktøy av høykarbonstål for håndtrening.
  • Alle elementene i disse settene er lagret i en praktisk bæreveske.
  • IRWIN 12 stykke sett består av kran- og dysedekselsett med metrisk størrelse 3 til 7 mm.
  • Disse settene består av en IRWIN tappchuck for å hjelpe til med å skjære gjenger i en maskin.
  • IRWIN 66 stykke setthar en 4-fløyet designbor for rask og enkel sponklaring.

Standarder og godkjenninger

  • ASME / ANSI

Ofte Stilte Spørsmål

Har disse tap- og dysesettene SAE eller metriske gjenger?

IRWIN kran- og dysesett har kun metriske gjenger.

I hvilken retning lager disse settene tråder?

IRWIN kran- og dysesett lager gjenger i høyre retning.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?