LITTLE GIANT PUMPS Kondensatpumpe


filtre
StilModellLengdeampsLedningslengdeMaks. PressMaks. Temp.PumpetypeAksematerialeTankstørrelsePris (eks. mva)
A
553206
--------1 856 NOK
RFQ
B
550532
--------2 001 NOK
RFQ
C
14940372
--------2 291 NOK
RFQ
D
551030
--------2 785 NOK
RFQ
E
551330
--------5 241 NOK
RFQ
A
14940371
--------2 137 NOK
RFQ
F
553507
--------2 330 NOK
RFQ
G
550521
7.437 "1.16ft.4.3 psi120 FKompakt nedsenkbarSST-2 807 NOK
H
554542
10 5 / 16 "1.56ft.-140 FVertikalRustfritt stål1/3 gal.1 558 NOK
I
554550
10 13 / 64 "1.56ft.-140 FVertikalRustfritt stål1/3 gal.1 724 NOK
J
554531
10 13 / 64 "0.66ft.-140 FVertikalRustfritt stål1/3 gal.1 470 NOK
K
554455
10.5 "0.56ft.-140 FVertikalRustfritt stål1/2 gal.1 737 NOK
K
554425
10.5 "1.56ft.8.6 PSI140 FVertikalRustfritt stål1/2 gal.1 185 NOK
K
554405
10.5 "1.06ft.6.5 PSI140 FVertikalRustfritt stål1/2 gal.1 298 NOK
L
553211
12 "1.16ft.-120 FStorRustfritt stål1 gal.2 729 NOK
M
553201
12 "2.56ft.10.4 PSI110 FStorRustfritt stål1 gal.2 880 NOK
N
553101
12 "1.06ft.6.1 PSI110 FStorRustfritt stål1 gal.2 668 NOK
O
551320
12 "3.59ft.11.2 PSI120 FGrunnpanneSST1 gal.6 148 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?