Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LITTLE GIANT PUMPS 554455 Pumpe Kondensat 0.5 A | AD9FPU 4RL07 / VCMA-20ULS-230

LITTLE GIANT PUMPS 554455 Pumpekondensat 0.5 A

På lager
Vare: AD9FPU Modell: 554455Cross Ref: 4RL07 / VCMA-20ULS-230
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
1 737 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensatpumpe
amps0.5
Ledningslengde6ft.
Discharge3 / 8 "Barb
Flytende materialepolypropylen
GPH of Water @ 1 Ft. av Head80
GPH of Water @ 15 Ft. av Head25
GPH of Water @ 5 Ft. av Head70
GPH of Water @ 9 Ft. av Head55
Høyde7"
HP1/30
Lengde10.5 "
Maks. Temp.140 F
PumpetypeVertikal
Reservoarkapasitet1/2 gal.
AksematerialeRustfritt stål
Slå av17 ft
Tankstørrelse1/2 gal.
typenVertikal
Spenning230
Watts75
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.11
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)31.24
HS kode8413702090
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Little Giant VCMA-20ULS-230-pumpe brukes i lette kommersielle applikasjoner. Den er ideell for å fjerne kondensatvann fra klimaanlegg, ovner og varme- og kjøleutstyr. Denne pumpen bidrar til å forhindre vannoppbygging i disse systemene, og sikrer at de fungerer effektivt og forhindrer potensiell vannskade.

Egenskaper:

  • Denne pumpen har en 6 fot lang ledning, noe som gjør den allsidig for ulike installasjoner.
  • Den har en 3/8 tommers mothakeutslipp for effektiv fjerning av vann.
  • Dette flytematerialet er laget av polypropylen, noe som sikrer pålitelig flytedrift.
  • Denne pumpen har en reservoarkapasitet på 1/2 gallon, noe som gjør at den kan håndtere kondensat effektivt.
  • Skaftmaterialet er rustfritt stål, noe som gir holdbarhet og korrosjonsbestandighet.
  • Denne pumpen har en avstengningsevne på 17 fot.
  • Den kommer i en tankstørrelse på 1/2 gallon, noe som gjør den kompakt og plassbesparende for installasjon.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Little Giant VCMA-20ULS-230-pumpen?

A.

  • Koble fra strømmen til pumpen.
  • Se etter rusk eller tresko.
  • Sørg for at flottørbryteren beveger seg fritt.
  • Smør motorlager om nødvendig.
  • Inspiser ledningene for skader.
  • Test pumpen med jevne mellomrom.
  • Skift ut skadede komponenter.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en kondensatpumpe?

A.

  • Kapasitet
  • Installasjon
  • Strømkilde
  • Støynivå
  • Flytemekanisme
  • materialer
  • Sikkerhets egenskaper
  • Vedlikehold

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg velger en kondensatpumpe?

A.

  • Sørg for at pumpen er i samsvar med elektriske sikkerhetsstandarder.
  • Velg en pumpe med overløpsbeskyttelse for å forhindre vannskader.
  • Velg modeller med vedlikeholdsvarsler for å løse problemer raskt.
  • Inspiser pumpen med jevne mellomrom for slitasje, lekkasjer og skader.
  • Hvis du er usikker, søk profesjonell installasjon og vedlikeholdstjenester.
  • Ta vare på brukerhåndboken for referanse om sikkerhet og vedlikeholdsprosedyrer.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeampsLedningslengdeMaks. PressMaks. Temp.PumpetypeAksematerialeTankstørrelsePris
LITTLE GIANT PUMPS 551320 Kondensatpumpe 1/12 Hk 120 Volt | AB9ZNL 2GZG2 / 3-ABS 55132012 "3.59ft.11.2 PSI120 FGrunnpanneSST1 gal.6 148 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 550521 1 ABS kondensatpumpe, 1/150 HK, 120 Volt, 205 GPH | AB9ZNM 2GZG4 / 1-ABS 5505217.437 "1.16ft.4.3 psi120 FKompakt nedsenkbarSST-2 807 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 554405 Kondensatpumpe, 115V, 1/50 HK, 60hz, 65 GPH | AC2YND 2P350 / VCMA-15ULS 55440510.5 "1.06ft.6.5 PSI140 FVertikalRustfritt stål1/2 gal.1 298 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 554425 Kondensatpumpe, 1/30 HK, 6.1 meter Avstengning | AC2YNE 2P351 / VCMA-20ULS 55442510.5 "1.56ft.8.6 PSI140 FVertikalRustfritt stål1/2 gal.1 185 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 554531 Pumpe Kondensat 230V 0.6 Amp | AC8YLC 3EUD5 / VCMX-20ULS 55453110 13 / 64 "0.66ft.-140 FVertikalRustfritt stål1/3 gal.1 470 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 554542 Kondensatpumpe 115v, 1.5 Amp, NXTGen m/Anti-svette Sleeve | AC8YLD 3EUD6 / VCMX-20ULS-C 55454210 5 / 16 "1.56ft.-140 FVertikalRustfritt stål1/3 gal.1 558 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 554550 Kondensatpumpe 115v 1.5 Amp, NXTGen m/9.5mm slange | AC8YLE 3EUD7 / VCMX-20ULST 55455010 13 / 64 "1.56ft.-140 FVertikalRustfritt stål1/3 gal.1 724 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 554455 Pumpekondensat 0.5 A
1 737 NOK / enhet