Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LITTLE GIANT PUMPS 554550 Kondensatpumpe 115v 1.5 Amp, NXTGen m/9.5mm slange | AC8YLE 3EUD7 / VCMX-20ULST

LITTLE GIANT PUMPS 554550 Kondensatpumpe 115v 1.5 Amp, NXTGen m/9.5 mm slange

På lager
Vare: AC8YLE Modell: 554550Kryssref: 3EUD7 / VCMX-20ULST
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
1 724 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensatpumpe
amps1.5
Ledningslengde6ft.
Discharge3 / 8 "Barb
Flytende materialepolypropylen
GPH of Water @ 1 Ft. av Head84
GPH of Water @ 15 Ft. av Head42
GPH of Water @ 20 Ft. av Head10
GPH of Water @ 5 Ft. av Head75
GPH of Water @ 9 Ft. av Head64
Høyde6.5 "
HP1/30
Lengde10 13 / 64 "
Maks. Temp.140 F
PumpetypeVertikal
Reservoarkapasitet1/3 gal.
AksematerialeRustfritt stål
Slå av21 ft
Tankstørrelse1/3 gal.
typenVertikal
Spenning115
Garanti2ACC6
Watts93
Bredde4 51 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.57
Skipets høyde (cm)18.8
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8413702004
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • GPH vann @ 12 Ft. av hodet (54)

Produktvarianter

ProduktModellLengdeampsLedningslengdeMaks. PressMaks. Temp.PumpetypeAksematerialeTankstørrelsePris
LITTLE GIANT PUMPS 551320 Kondensatpumpe 1/12 Hk 120 Volt | AB9ZNL 2GZG2 / 3-ABS 55132012 "3.59ft.11.2 PSI120 FGrunnpanneSST1 gal.6 148 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 550521 1 ABS kondensatpumpe, 1/150 HK, 120 Volt, 205 GPH | AB9ZNM 2GZG4 / 1-ABS 5505217.437 "1.16ft.4.3 psi120 FKompakt nedsenkbarSST-2 807 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 554405 Kondensatpumpe, 115V, 1/50 HK, 60hz, 65 GPH | AC2YND 2P350 / VCMA-15ULS 55440510.5 "1.06ft.6.5 PSI140 FVertikalRustfritt stål1/2 gal.1 298 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 554425 Kondensatpumpe, 1/30 HK, 6.1 meter Avstengning | AC2YNE 2P351 / VCMA-20ULS 55442510.5 "1.56ft.8.6 PSI140 FVertikalRustfritt stål1/2 gal.1 185 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 554531 Pumpe Kondensat 230V 0.6 Amp | AC8YLC 3EUD5 / VCMX-20ULS 55453110 13 / 64 "0.66ft.-140 FVertikalRustfritt stål1/3 gal.1 470 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 554542 Kondensatpumpe 115v, 1.5 Amp, NXTGen m/Anti-svette Sleeve | AC8YLD 3EUD6 / VCMX-20ULS-C 55454210 5 / 16 "1.56ft.-140 FVertikalRustfritt stål1/3 gal.1 558 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 553101 Kondensatpumpe 115V, 1/50 HK, 60hz, 4.3 meter Avstengning | AD2FZH 3P731 / VCL-14ULS 55310112 "1.06ft.6.1 PSI110 FStorRustfritt stål1 gal.2 668 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 554550 Kondensatpumpe 115v 1.5 Amp, NXTGen m/9.5 mm slange
1 724 NOK / enhet