LITTLE GIANT RP3X-3048-6PY Mesh Box Truck 40 x 30 x 53 Grå | AC8ACC 39E649

LITTLE GIANT RP3X-3048-6PY Mesh Box Truck 40 x 30 x 53 Grå

På lager
Vare: AC8ACC Modell: RP3X-3048-6PYKryssreferanse: 39E649

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 817 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak3-sidet løftet lastebil med netting
Hjul Dia.6"
HjulmaterialeIkke-merkende polyuretan
Hjul Type(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGEGrå
FinishPulverlakk
Måler12 og 13 ga.
HåndtakstypeTubular
Lastekapasitet2000 lb.
MaterialeStål
Antall hjul4
Total høyde40 "
Total lengde53 "
Samlet bredde30 "
Hyllelengde48 "
Hyllebredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 70.2
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)134.62
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHjul Dia.HjulbreddeLastekapasitetTotal lengdeSamlet breddeHyllelengdeHyllebreddePris
LITTLE GIANT RP3X-1832-5PY Mesh Box Truck 40 x 18 x 37 Grå | AC8ABX 39E644 RP3X-1832-5PY5"1.25 "1200 lbs.37 "18 "32 "18 "5 954 NOK
LITTLE GIANT RP3X-2436-5PY Mesh Box Truck 40 x 24 x 41 Grå | AC8ABY 39E645 RP3X-2436-5PY5"1.25 "1200 lbs.41 "24 "36 "24 "6 687 NOK
LITTLE GIANT RP3X-2436-6PY Mesh Box Truck 40 x 24 x 41 Grå | AC8ABZ 39E646 RP3X-2436-6PY6"2"2000 lb.41 "24 "36 "24 "10 340 NOK
LITTLE GIANT RP3X-2448-5PY Mesh Box Truck 40 x 24 x 53 Grå | AC8ACA 39E647 RP3X-2448-5PY5"1.25 "1200 lbs.53 "24 "48 "24 "7 273 NOK
LITTLE GIANT RP3X-2448-6PY Mesh Box Truck 40 x 24 x 53 Grå | AC8ACB 39E648 RP3X-2448-6PY6"2"2000 lb.53 "24 "48 "24 "10 845 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT RP3X-3048-6PY Mesh Box Truck 40 x 30 x 53 Grå
9 817 NOK / enhet