LITTLE GIANT PUMPS 509932 Kloakkpumpe, 4/10 hk, 2 FNPT Utløp | CH6KDT 61DW89

LITTLE GIANT PUMPS 509932 Kloakkpumpe, 4/10 hk, 2 FNPT Utløp

På lager
Vare: CH6KDT Modell: 509932Kryssreferanse: 61DW89

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 033 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKloakkpumpe
Byråets samsvarcCSAus.png
amps8A
Kroppsdia.8 3 / 5 "
Body MaterialCast Iron
Ledningslengde20 ft.
Discharge2 FNPT
Duty CycleKontinuerlig
Elektrisk forbindelseIntegral
Måler / leder18/3
HP4/10
Hz60 Hz
Maks. Diameter2"
Maks. Hode20 ft.
Maks. Væske Temp.140 grader F
Min. Sump Pit Dia.18 "
Off Point5"
Perfekt10 "
Total høyde14 2 / 5 "
Fase1
RPM3600 rpm
Spenning115V AC
Garanti3 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.65
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeampsKroppsdia.RPMDischargeMåler / lederHPHzPris
LITTLE GIANT PUMPER 10SC-CIM Kloakkpumpe, 1/2 hk, 2 og 3 FNPT Utløp | CH6HQG 60WD74 10SC-CIM14 "11.5A9 1 / 2 "3450 RPM2 FNPT, 3 FNPT16/31/250 / 60 Hz5 867 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 514630 Kloakkpumpe, 230V AC, Manuell, 160 gpm Strømningshastighet ved 10 fot av hodet | CJ3HJE 783WZ8 514630--------21 294 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 511432 Kloakkpumpe, 115V AC, Manuell, 100 gpm Strømningshastighet ved 10 fot av hodet | CJ3HJG 783WX6 511432--------8 304 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 511431 Kloakkpumpe, 115V AC, Integrert Snap-Action Float, 2 Tommer Maks. Dia Solids | CJ3HJH 783WX4 511431--------9 621 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 509413 Kloakkpumpe, 115V AC, Manuell, 80 gpm Strømningshastighet ved 10 fot av hodet | CJ3HJJ 783WZ6 509413--------7 570 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 514320 Kloakkpumpe, 115V AC, Manuell, 100 gpm Strømningshastighet ved 10 fot av hodet | CJ3HJK 783WZ7 514320--------16 789 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 509931 Kloakkpumpe, 115V AC, Tether Float, 80 gpm Strømningshastighet ved 10 fot av hodet | CJ3HJL 61DW88 509931--------4 944 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 509932 Kloakkpumpe, 4/10 hk, 2 FNPT Utløp
5 033 NOK / enhet