LITTLE GIANT PUMPER 10SC-CIM Kloakkpumpe, 1/2 hk, 2 og 3 FNPT Utløp | CH6HQG 60WD74

LITTLE GIANT PUMPS 10SC-CIM avløpspumpe, 1/2 hk, 2 og 3 FNPT utslipp

Vare: CH6HQG Modell: 10SC-CIMKryssreferanse: 60WD74
6 519 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKloakkpumpe
Aktiveringstypehåndbok
Byråets samsvarcCSAus.png
amps11.5A
Kroppsdia.9 1 / 2 "
Ledningslengde20 ft.
Discharge2 FNPT, 3 FNPT
Duty CycleKontinuerlig
Måler / leder16/3
HP1/2
Hz50 / 60 Hz
Maks. Diameter2"
Maks. Hode25 ft.
Maks. Væske Temp.140 grader F
Min. Sump Pit Dia.18 "
Total høyde14 "
Fase1
RPM3450 RPM
Spenning115V AC
Garanti3 år.

Fraktinformation:

OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeampsKroppsdia.RPMDischargeMåler / lederHPHzPris
LITTLE GIANT PUMPS 509932 Kloakkpumpe, 4/10 hk, 2 FNPT Utløp | CH6KDT 61DW89 50993214 2 / 5 "8A8 3 / 5 "3600 rpm2 FNPT18/34/1060 Hz4 737 NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 514630 Kloakkpumpe, 230V AC, Manuell, 160 gpm Strømningshastighet ved 10 fot av hodet | CJ3HJE 783WZ8 514630--------21 338 NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 511432 Kloakkpumpe, 115V AC, Manuell, 100 gpm Strømningshastighet ved 10 fot av hodet | CJ3HJG 783WX6 511432--------8 828 NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 511431 Kloakkpumpe, 115V AC, Integrert Snap-Action Float, 2 Tommer Maks. Dia Solids | CJ3HJH 783WX4 511431--------9 730 NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 509413 Kloakkpumpe, 115V AC, Manuell, 80 gpm Strømningshastighet ved 10 fot av hodet | CJ3HJJ 783WZ6 509413--------7 448 NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 514320 Kloakkpumpe, 115V AC, Manuell, 100 gpm Strømningshastighet ved 10 fot av hodet | CJ3HJK 783WZ7 514320--------15 952 NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 509931 Kloakkpumpe, 115V AC, Tether Float, 80 gpm Strømningshastighet ved 10 fot av hodet | CJ3HJL 61DW88 509931--------4 588 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 10SC-CIM avløpspumpe, 1/2 hk, 2 og 3 FNPT utslipp
6 519 NOK / enhet