LITTLE GIANT PUMPS Kloakkpumper


filtre
Aktiveringstype: håndbok , Byråoverholdelse: cCSAus.png , Kroppsmateriale: Cast Iron , Ledningslengde: 20 ft. , Driftssyklus: Kontinuerlig , Elektrisk forbindelse: Integral , Maks. Diameter: 2" , Maks. Væsketemperatur: 140 grader F , Fase: 1 , Spenning: 115V AC , Garanti: 3 år.
StilModellTotal høydeampsKroppsdia.RPMDischargeMåler / lederHPHzPris (eks. mva)
A
509413
--------7 570 NOK
B
511432
--------8 304 NOK
C
514630
--------21 294 NOK
D
511931
--------7 552 NOK
E
511433
--------7 956 NOK
F
509412
--------7 648 NOK
G
511431
--------9 621 NOK
H
514320
--------16 789 NOK
I
509931
--------4 944 NOK
J
509932
14 2 / 5 "8A8 3 / 5 "3600 rpm2 FNPT18/34/1060 Hz5 033 NOK
K
10SC-CIM
14 "11.5A9 1 / 2 "3450 RPM2 FNPT, 3 FNPT16/31/250 / 60 Hz5 867 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?