Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LIFT-ALL EN240X8 Rund Seil Endeløs 8 Fot 21 200 Lb. | AC3DRD 2RU62

LIFT-ALL EN240X8 Rundseil endeløs 8 fot 21 200 Lb.

På lager
Vare: AC3DRD Modell: EN240X8Kryssreferanse: 2RU62

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 942 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRundt slynge
Kapasitet for kurvfeste42,400 lbs.
Choker Hitch Kapasitet17,000 lb.
FargekodeBlå
Diameter1.75 "
Lengde8ft.
Materialepolyester
SlyngetypeEndless
Temp. Område-50 til 200 grader F
Vertikal trekkekapasitet21,200 lb.
Bredde under belastning2.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.591
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode5607504000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVertikal trekkekapasitetKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetBredde under belastningFargekodeDiameterLengdeMaterialePris
LIFT-ALL EN30X10 Rund Seil Endeløs 10 Fot 2600 Lb. | AC3DQT 2RU52 EN30X102600 lb.5,200 lbs.2100 lb.1"Purple5 / 8 "10ft.polyester619NOK
LIFT-ALL EN60X12 Rundseil endeløs 12 fot 5300 Lb. | AC3DQU 2RU53 EN60X125300 lb.10,600 lbs.4200 lb.1.375 "Grønn7 / 8 "12ft.polyester923NOK
LIFT-ALL EN60X20 Rundseil endeløs 20 fot 5300 Lb. | AC3DQV 2RU54 EN60X205300 lb.10,600 lbs.4200 lb.1.375 "Grønn7 / 8 "20ft.polyester1 381 NOK
LIFT-ALL EN90X3 Rund Seil Endless 3 Feet 8400 Lb. | AC3DQW 2RU55 EN90X38400 lb.16,800 lbs.6700 lb.1.75 "Gul1.125 "3ft.polyester396NOK
LIFT-ALL EN90X12 Rundseil endeløs 12 fot 8400 Lb. | AC3DQX 2RU56 EN90X128400 lb.16,800 lbs.6700 lb.1.75 "Gul1.125 "12ft.polyester1 167 NOK
LIFT-ALL EN90X20 Rundseil endeløs 20 fot 8400 Lb. | AC3DQY 2RU57 EN90X208400 lb.16,800 lbs.6700 lb.1.75 "Gul1.125 "20ft.polyester1 860 NOK
LIFT-ALL EN150X6 Rund Seil Endeløs 6 Fot 13 200 Lb. | AC3DQZ 2RU58 EN150X613,200 lb.26,400 lbs.10,600 lb.2"Rød1.375 "6"polyester936NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIFT-ALL EN240X8 Rundseil endeløs 8 fot 21 200 Lb.
1 942 NOK / enhet