Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 7010 04 20 Ventil, 5/32 tommer Push To Connect, 10-32 UNF, 145 PSI | CR8RAZ 1DFB6

LEGRIS 7010 04 20 ventil, 5/32 tommers trykk for å koble til, 10-32 UNF, 145 PSI

På lager
Vare: CR8RAZ Modell: 7010 04 20Kryssref: 1DFB6
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
429NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 7010 04 20 ventil, 5/32 tommers trykk for å koble til, 10-32 UNF, 145 PSI
429NOK / enhet