Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 3199 06 10 Mannlig albue 6mm ytre diameter Psi 290 - Pakke med 10 | AB2WXL 1PFH2

LEGRIS 3199 06 10 hannalbue 6mm ytre diameter Psi 290 - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AB2WXL Modell: 3199 06 10Kryssreferanse: 1PFH2

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
956NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig albue, 90 grader
Grunnleggende materialePlast / metallkombinasjon
Body MaterialGlassfylt nylon og forniklet messing
FARGESvart
TilkoblingstypeTube x hann BSPP
Hex størrelse13mm
Maks. Press290 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-4 grader til 175 grader F
Tube Size6mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode3917400090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris
LEGRIS 3199 04 10 Mannlig albue 4mm ytre diameter Psi 290 - Pakke med 10 | AB2WXH 1PFG8 +3199 04 10 XNUMXTube x hann BSPP13mm1 / 8 "4mm10803NOK
LEGRIS 3199 08 13 Mannalbue 8mm Ytre diameter Psi 290 - Pakke med 10 | AB2WXN 1PFH6 +3199 08 13 XNUMXTube x hann BSPP16mm1 / 4 "8mm101 639 NOK
LEGRIS 3109 06 10 Hann Albuerør 6mm Pipe 1/8 Tommer - Pakke med 10 | AD7WTY 4GWL2 +3109 06 10 XNUMXTube x hann BSPT10mm1 / 8 "6mm10972NOK
LEGRIS 3109 53 10 Mannlige albuerør 1/8 tommer rør 1/8 tommer - pakke med 10 | AD7WUX 4GXG3 +3109 53 10 XNUMXTube x hann BSPT10mm1 / 8 "1 / 8 "101 230 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 3199 06 10 hannalbue 6mm ytre diameter Psi 290 - pakke med 10 stk.
956NOK /pakke