Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 3109 53 10 Mannlige albuerør 1/8 tommer rør 1/8 tommer - pakke med 10 | AD7WUX 4GXG3

LEGRIS 3109 53 10 Albuerør hann 1/8 tomme rør 1/8 tomme - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AD7WUX Modell: 3109 53 10Kryssreferanse: 4GXG3

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 230 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig albue, 90 grader
Grunnleggende materialePlast / metallkombinasjon
Body MaterialGlassfylt nylon og forniklet messing
FARGESvart
TilkoblingstypeTube x hann BSPT
Hex størrelse10mm
Maks. Press290 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-4 grader til 175 grader F
Tube Size1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode3917400090
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Med trådforsegling

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris
LEGRIS 3199 04 10 Mannlig albue 4mm ytre diameter Psi 290 - Pakke med 10 | AB2WXH 1PFG8 +3199 04 10 XNUMXTube x hann BSPP13mm1 / 8 "4mm10803NOK
LEGRIS 3199 06 10 Mannlig albue 6mm ytre diameter Psi 290 - Pakke med 10 | AB2WXL 1PFH2 +3199 06 10 XNUMXTube x hann BSPP13mm1 / 8 "6mm10956NOK
LEGRIS 3199 08 13 Mannalbue 8mm Ytre diameter Psi 290 - Pakke med 10 | AB2WXN 1PFH6 +3199 08 13 XNUMXTube x hann BSPP16mm1 / 4 "8mm101 639 NOK
LEGRIS 3109 06 10 Hann Albuerør 6mm Pipe 1/8 Tommer - Pakke med 10 | AD7WTY 4GWL2 +3109 06 10 XNUMXTube x hann BSPT10mm1 / 8 "6mm10972NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 3109 53 10 Albuerør hann 1/8 tomme rør 1/8 tomme - pakke med 10 stk.
1 230 NOK /pakke