Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERS FASTENERS 01151-PWR Lag Shield, 3/8 Tommer Kort, 50Pk | AH2YLR 30TC28

POWERS FASTENERS 01151-PWR Lag Shield, 3/8 tommer kort, 50pk

På lager
Vare: AH2YLR Modell: 01151-PWRKryssreferanse: 30TC28
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
923NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLagskjold
Anker Dia.5 / 8 "
Ankerlengde1.75 "
Borestørrelse5 / 8 "
MaterialeZamac -legering
Min. Innbygging1.75 "
Skruestørrelse3 / 8-7
Tråd Dia.3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.215
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)10.41
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Ekspansjonsankertype: Lag Shield

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 01151-PWR Lag Shield, 3/8 tommer kort, 50pk
923NOK /pakke