Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 3129 12 17 Metrisk Push-to-Connect Fitting, Polymer, BSPT x Push-to-Connect, 12 mm tube OD, Metrisk | CR8QRA 791R42

LEGRIS 3129 12 17 Metrisk Push-to-Connect Fitting, Polymer, BSPT x Push-to-Connect, 12 mm tube OD, metrisk

På lager
Vare: CR8QRA Modell: 3129 12 17Kryssref.: 791R42

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

332NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 3129 12 17 Metrisk Push-to-Connect Fitting, Polymer, BSPT x Push-to-Connect, 12 mm tube OD, metrisk
332NOK / enhet