Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 3118 04 20 Single Banjo Tube 5 / 32in Pipe 10-32 - Pakke med 10 | AD7WUK 4GXC6

LEGRIS 3118 04 20 Single Banjo Tube 5/32in Pipe 10-32 - Pakke med 10

På lager
Vare: AD7WUK Modell: 3118 04 20Kryssreferanse: 4GXC6
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
1 163 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkel banjo
Grunnleggende materialePlast / metallkombinasjon
Body MaterialGlassfylt nylon og forniklet messing
FARGESvart
TilkoblingstypeRør x MNPT
Hex størrelse6mm
Maks. Press290 psi
Rørstørrelse10-32
Temp. Område-4 grader til 175 grader F
Tube Size5/32 "eller 4 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode3917400090
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Med trådforsegling

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris
LEGRIS 3118 53 20 Enkelt Banjo-rør 1/8 tommers rør 10-32 - Pakke med 10 | AD7WUJ 4GXC5 +3118 53 20 XNUMX6mm10-321 / 8 "101 301 NOK
LEGRIS 3118 56 20 Enkelt Banjo-rør 1/4 tommers rør 10-32 - Pakke med 10 | AD7WUL 4GXC9 +3118 56 20 XNUMX6mm10-321 / 4 "102 012 NOK
LEGRIS 3018 56 14 Enkelt Banjo-rør 1/4 tommers rør 1/4 tommers - pakke med 10 | AD7WUM 4GXD2 +3018 56 14 XNUMX17mm1 / 4 "1 / 4 "103 591 NOK
LEGRIS 3018 60 14 Single Banjo Tube 3/8 tommer rør 1/4 tommers - pakke med 10 | AD7WUN 4GXD6 +3018 60 14 XNUMX17mm1 / 4 "3 / 8 "104 622 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 3118 04 20 Single Banjo Tube 5/32in Pipe 10-32 - Pakke med 10
1 163 NOK /pakke