LEESON LM29852 CCD4P30/40T6006YEH2 Definite Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2WGY CCD4P30/40T6006YEH2

LEESON LM29852 CCD4P30/40T6006YEH2 Definite Purpose Motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2WGY Modell: LM29852Cross Ref: CCD4P30/40T6006YEH2

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 955 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDefinitiv formålsmotor
KodeD
utformingVERIFY
Duty120/80 STARTER/TIME
KabinettDP
Frame286T
Forsterker med full belastning83 / 112
HP30 / 40
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW22.4 / 30
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor84 / 85
RotasjonREV
RPM1800 / 1800
Servicefaktor1.0
typenTDS
Spenning200 / 200

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 202.5
Skipets høyde (cm)50.62
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)55.88

Produktdetaljer:

    • Peiling OPE: 210
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 311
    • Svikling: K2564229
    • GRUPP: 3
    • Maling: GRÅ - LINCOLN
    • Eff 100%: 92.4 / 91.7

Produktvarianter

ProduktModellemballasjeutformingDutyPower FactorRPMSkaft Dia.typenSpenningPris
LEESON LM28867 SSD4S10/15T6006YEH2 Definite Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2WFP SSD4S10/15T6006YEH2 LM28867BB120/80 STARTER/TIME85 / 841800 / 18001 3 / 8 "RDT200 / 20011 344 NOK
LEESON LM28868 SSD4S10/15T61YEH2 Definite Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2WFQ SSD4S10/15T61YEH2 LM28868BB120/80 STARTER/TIME85 / 841800 / 1800-RDT230 / 46011 344 NOK
LEESON LM28874 SSD4P15/20T61YEH2 Definite Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2WFR SSD4P15/20T61YEH2 LM28874BVERIFY120/80 STARTER/TIME80.2 / 81.51800 / 1800-RDT230 / 46016 449 NOK
LEESON LM28879 SSD4P20/25T6006YEH2 Definite Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2WFT SSD4P20/25T6006YEH2 LM28879BVERIFY80/120 STARTER/TIME79.3 / 81.51800 / 1800-RDT200 / 20017 997 NOK
LEESON LM28897 SD4S40/50T6006YEH2 Definite Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2WFU SD4S40/50T6006YEH2 LM28897SVERIFY80/120 STARTER/TIME78 / 761800 / 1800--200 / 20087 426 NOK
LEESON LM28898 SD4S40/50T61YEH2 Definite Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2WFV SD4S40/50T61YEH2 LM28898SVERIFY80/120 STARTER/TIME78 / 761800 / 1800--230 / 460111 735 NOK
LEESON LM28904 SD4S50 / 60T61YEH2 Definitive Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2WFW SD4S50 / 60T61YEH2 LM28904SVERIFY80/120 STARTER/TIME79 / 781800 / 1800-RDT230 / 46061 788 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON LM29852 CCD4P30/40T6006YEH2 Definite Purpose Motor 50-60 Hertz
29 955 NOK / enhet