LEESON LM28204 SSD6S10TCN61ET1 Motor med bestemt formål | AJ2WFD SSD6S10TCN61ET1

LEESON LM28204 SSD6S10TCN61ET1 Definite Purpose Motor

På lager
Vare: AJ2WFD Modell: LM28204Kryssref.: SSD6S10TCN61ET1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33 469 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDefinitiv formålsmotor
KodeJ
utformingINV
DutyVERIFY
KabinettDP
Frame256TC
Forsterker med full belastning29 / 14.5
HP10
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW7.5
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRund
emballasjeB
Fase3
Power Factor74
RotasjonREV
RPM1200
Servicefaktor1.0
typenRDT
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 90.9
Skipets høyde (cm)20.62
Skipets lengde (cm)41.61
Skipets bredde (cm)26.67

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 86.5
    • Eff 75%: 87.5
    • Peiling OPE: 208
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 309
    • Svikling: K2156160
    • GRUPP: 1
    • Maling: GRÅ - LINCOLN

Produktvarianter

ProduktModellutformingDutyForsterker med full belastningkWSpenningPris
LEESON LM28205 SD6S10TCN6006ET1 Motor med bestemt formål | AJ2WFE SD6S10TCN6006ET1 LM28205SPESIELLESPESIELLE33.57.4620022 147 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON LM28204 SSD6S10TCN61ET1 Definite Purpose Motor
33 469 NOK / enhet