LEESON LM28205 SD6S10TCN6006ET1 Motor med bestemt formål | AJ2WFE SD6S10TCN6006ET1

LEESON LM28205 SD6S10TCN6006ET1 Definite Purpose Motor

På lager
Vare: AJ2WFE Modell: LM28205Kryssref.: SD6S10TCN6006ET1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 147 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDefinitiv formålsmotor
KodeJ
utformingSPESIELLE
DutySPESIELLE
KabinettDP
Frame256TC
Forsterker med full belastning33.5
HP10
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW7.46
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRund
emballasjeB
Fase3
Power Factor74
RotasjonREV
RPM1200
Servicefaktor1.0
typenRDT
Spenning200

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 90.9
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)79.38
Skipets bredde (cm)56.52

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 86.5
    • Peiling OPE: 208
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 309
    • Svikling: K2156160
    • GRUPP: 2
    • Maling: GRÅ - LINCOLN

Produktvarianter

ProduktModellutformingDutyForsterker med full belastningkWSpenningPris
LEESON LM28204 SSD6S10TCN61ET1 Motor med bestemt formål | AJ2WFD SSD6S10TCN61ET1 LM28204INVVERIFY29 / 14.57.5230 / 46033 469 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON LM28205 SD6S10TCN6006ET1 Definite Purpose Motor
22 147 NOK / enhet