LEESON E100025.00 C4K17DC14A Enfasemotor | AJ2UQK C4K17DC14A

LEESON E100025.00 C4K17DC14A Enfasemotor

På lager
Vare: AJ2UQK Modell: E100025.00Kryssreferanse: C4K17DC14A

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 588 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnfasemotor
KodeK
utformingN
DutyKontinuerlig
KabinettDP
FrameS56C
Forsterker med full belastning4.6 / 2.3
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.37
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRund
emballasjeF
Fase1
Power Factor91.6
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.25
typenKD
Spenning115 / 230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)34.93
Skipets bredde (cm)20.02

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - 100025.00
    • Eff 100%: 76.2
    • Eff 75%: 73.7
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 10000417-001-001
    • Svikling: BE484110
    • GRUPP: 3
    • Maling: GRØNN (PULVER)
    • S. F Forsterker: 5.6 / 2.8

Produktvarianter

ProduktModellSmøringMonteringutformingemballasjePower FactorRPMServicefaktortypenPris
LEESON 131539.00 C184K17DC6A Enfasemotor | AJ2RTC C184K17DC6A 131539.00Polyrex EM180-014LB9418001.15KD12 987 NOK
LEESON 131544.00 C184C17DC5A Enfasemotor | AJ2RTH C184C17DC5A 131544.00Polyrex EM180-014LB7618001.15CD9 314 NOK
LEESON 131777.00 C184K34DC2A Enfasemotor | AJ2RUH C184K34DC2A 131777.00Polyrex EM180-016LB9236001.15KD12 215 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON E100025.00 C4K17DC14A Enfasemotor
8 588 NOK / enhet