LEESON 131777.00 C184K34DC2A Enfasemotor | AJ2RUH C184K34DC2A

LEESON 131777.00 C184K34DC2A Enfasemotor

På lager
Vare: AJ2RUH Modell: 131777.00Kryssreferanse: C184K34DC2A

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 097 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnfasemotor
Montering180-016
KodeG
utformingL
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame184TC
Forsterker med full belastning23-22.2
HP5
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW3.7
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRund
emballasjeB
Fase1
Power Factor92
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1 1 / 8 "
typenKD
Spenning208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.85
Skipets høyde (cm)32.72
Skipets lengde (cm)45.57
Skipets bredde (cm)33.17

Produktdetaljer:

    • S. F Forsterker: 26.6-25.2
    • Eff 100%: 80
    • Peiling OPE: 6205
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6206
    • Navneskilt: 080032
    • Svikling: K8222
    • GRUPP: 2
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellSmøringMonteringutformingemballasjePower FactorRPMServicefaktortypenPris
LEESON 131539.00 C184K17DC6A Enfasemotor | AJ2RTC C184K17DC6A 131539.00Polyrex EM180-014LB9418001.15KD16 047 NOK
LEESON 131544.00 C184C17DC5A Enfasemotor | AJ2RTH C184C17DC5A 131544.00Polyrex EM180-014LB7618001.15CD11 508 NOK
LEESON E100025.00 C4K17DC14A Enfasemotor | AJ2UQK C4K17DC14A E100025.00VERIFY-NF91.618001.25KD6 988 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 131777.00 C184K34DC2A Enfasemotor
15 097 NOK / enhet