LEESON 131544.00 C184C17DC5A Enfasemotor | AJ2RTH C184C17DC5A

LEESON 131544.00 C184C17DC5A Enfasemotor

På lager
Vare: AJ2RTH Modell: 131544.00Kryssref.: C184C17DC5A

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 508 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnfasemotor
Montering180-014
KodeJ
utformingL
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame184TC
Forsterker med full belastning33.8 / 16.9
HP3
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW2.24
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRund
emballasjeB
Fase1
Power Factor76
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1 1 / 8 "
typenCD
Spenning115 / 230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.2
Skipets høyde (cm)32.72
Skipets lengde (cm)45.57
Skipets bredde (cm)33.17

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 75.5
    • Peiling OPE: 6205
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6206
    • Navneskilt: 004003
    • Svikling: C8428
    • GRUPP: 3
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F Forsterker: 37.8 / 18.9

Produktvarianter

ProduktModellSmøringMonteringutformingemballasjePower FactorRPMServicefaktortypenPris
LEESON 131539.00 C184K17DC6A Enfasemotor | AJ2RTC C184K17DC6A 131539.00Polyrex EM180-014LB9418001.15KD16 047 NOK
LEESON 131777.00 C184K34DC2A Enfasemotor | AJ2RUH C184K34DC2A 131777.00Polyrex EM180-016LB9236001.15KD15 097 NOK
LEESON E100025.00 C4K17DC14A Enfasemotor | AJ2UQK C4K17DC14A E100025.00VERIFY-NF91.618001.25KD6 988 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 131544.00 C184C17DC5A Enfasemotor
11 508 NOK / enhet