LEESON A099899.00 A4P17NZ139A generell motor | AJ2UPU A4P17NZ139A

LEESON A099899.00 A4P17NZ139A generell motor

På lager
Vare: AJ2UPU Modell: A099899.00Kryssreferanse: A4P17NZ139A

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 491 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
KodeF
utformingN
DutyAIROVER
KabinettTENV
Frame48Y
Forsterker med full belastning2.8 / 1.4
HP1/4
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW. 187
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseA-A56227-52
MonteringRigid
emballasjeF
Fase1
Power Factor87.5
beskyttelseKUN AUT LCK RTR
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1625
Servicefaktor1.0
typenPN
Spenning115 / 230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.64
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)31.6
Skipets bredde (cm)20.47

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - M099899.00 / A4P17NB58-A
    • Eff 100%: 68
    • Eff 75%: 62.9
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 92005-6
    • Opptrekk: PE484274
    • GRUPP: 3
    • Maling: GRÅ (PULVER)

Produktvarianter

ProduktModellFrameForsterker med full belastningHPkWMonteringPower FactorRPMPris
LEESON A099462.00 A4P11NZ85A Motor for generell bruk | AJ2UPQ A4P11NZ85A A099462.0048Z5.5 / 2.751/2. 37Rigid85.710755 541 NOK
LEESON A099901.00 A4P17NZ142A generell motor | AJ2UPW A4P17NZ142A A099901.0048Z5.2 / 2.61/2. 37STIV UTVIDET STUDS9816255 522 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON A099899.00 A4P17NZ139A generell motor
1 491 NOK / enhet