LEESON 171479.60 C254T17FC6AA Generell motor 50-60 Hertz | AJ2THK C254T17FC6AA

LEESON 171479.60 C254T17FC6AA generell motor 50-60 Hertz

Vare: AJ2THK Modell: 171479.60Kryssreferanse: C254T17FC6AA

Få tak i det Mai 20, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
KodeH
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame254TC
Forsterker med full belastning36 / 18
HP15 / 10
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW11.2 / 7.5
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRund
emballasjeN
Fase3
Power Factor84 / 81.1
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.25 / 1.15
typenTF
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 126
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)52.07

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - G151350.60 / C254T17FC5C
    • Peiling OPE: 6308
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 6309
    • Navneskilt: 93458-E-LN-ABFHL-AXB
    • Svikling: T12904005
    • GRUPP: 3
    • Maling: GREEN - LEESON WATTSAVER
    • S. F Forsterker: 45 / 22.5
    • Eff 100%: 92.4 / 91.7

Produktvarianter

ProduktModellkWMonteringKabinettSmøringMotor termisk beskyttelseMonteringemballasjePower FactorPris
LEESON 101767.00 C4T17FC9B generell motor | AJ2PMF C4T17FC9B / 36X803 101767.000.19LO101767TEFCVERIFY-RundB59-
RFQ
LEESON 101769.00 C4T17FC10B Generell motor | AJ2PMG C4T17FC10B 101769.000.25LO101769TEFCVERIFY-RundB61.16 808 NOK
LEESON 101780.00 C4T17FC12C Generell motor 50-60 Hertz | AJ2PMK C4T17FC12C 101780.00. 37LO101780TEFCVERIFY7:035A5RundB69 / 746 477 NOK
LEESON 101981.00 C4T17FC19C Generell motor | AJ2PMQ C4T17FC19C 101981.000.19LO101981TEFCVERIFY-RigidB594 106 NOK
LEESON 102860.00 C4T17FC40A Generell motor | AJ2PNV C4T17FC40A 102860.000.37LO102860TEFCVERIFY-RundB628 372 NOK
LEESON 102861.00 C4T17NC46A generell motor | AJ2PNW C4T17NC46A 102861.000.37LO102861TENVVERIFY-RundB695 249 NOK
LEESON 102863.00 C4T17NC47A generell motor | AJ2PNY C4T17NC47A 102863.000.25LO102863TENVVERIFY-RundB604 430 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 171479.60 C254T17FC6AA generell motor 50-60 Hertz