LEESON 101767.00 C4T17FC9B generell motor | AJ2PMF C4T17FC9B / 36X803

LEESON 101767.00 C4T17FC9B generell motor

Vare: AJ2PMF Modell: 101767.00Kryssref.: C4T17FC9B / 36X803

Få tak i det Mai 20, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
MonteringLO101767
KodeM
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
FrameS56C
Forsterker med full belastning1.2-1.4 / .7
HP1/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.19
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRund
emballasjeB
Fase3
Power Factor59
RotasjonREV
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenTF
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)34.93
Skipets bredde (cm)20.02

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 58
    • Peiling OPE: 6203
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: A-92005-4
    • Svikling: TE48413
    • GRUPP: 3
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F Forsterker: 1.3-1.5 / .75

Produktvarianter

ProduktModellkWMonteringKabinettSmøringMotor termisk beskyttelseMonteringemballasjePower FactorPris
LEESON 101769.00 C4T17FC10B Generell motor | AJ2PMG C4T17FC10B 101769.000.25LO101769TEFCVERIFY-RundB61.16 808 NOK
LEESON 101780.00 C4T17FC12C Generell motor 50-60 Hertz | AJ2PMK C4T17FC12C 101780.00. 37LO101780TEFCVERIFY7:035A5RundB69 / 746 477 NOK
LEESON 101981.00 C4T17FC19C Generell motor | AJ2PMQ C4T17FC19C 101981.000.19LO101981TEFCVERIFY-RigidB594 106 NOK
LEESON 102860.00 C4T17FC40A Generell motor | AJ2PNV C4T17FC40A 102860.000.37LO102860TEFCVERIFY-RundB628 372 NOK
LEESON 102861.00 C4T17NC46A generell motor | AJ2PNW C4T17NC46A 102861.000.37LO102861TENVVERIFY-RundB695 249 NOK
LEESON 102863.00 C4T17NC47A generell motor | AJ2PNY C4T17NC47A 102863.000.25LO102863TENVVERIFY-RundB604 430 NOK
LEESON 110047.00 C6T17FC1G generell motor | AJ2PZX C6T17FC1G 110047.000.56-TEFCPolyrex EM-RundB655 438 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 101767.00 C4T17FC9B generell motor