LEESON 101780.00 C4T17FC12C Generell motor 50-60 Hertz | AJ2PMK C4T17FC12C

LEESON 101780.00 C4T17FC12C generell motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2PMK Modell: 101780.00Kryssreferanse: C4T17FC12C

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 477 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
MonteringLO101780
KodeM
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
FrameS56C
Forsterker med full belastning1.8-1.8 / .9
HP1/2
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW. 37
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelse7:035A5
MonteringRund
emballasjeB
Fase3
Power Factor69 / 74
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenTF
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)34.93
Skipets bredde (cm)20.02

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 77
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: A-92005-19
    • Svikling: TE48453
    • GRUPP: 3
    • Maling: GREEN - LEESON WATTSAVER
    • S. F Forsterker: 1.9-1.9 / .95

Produktvarianter

ProduktModellkWMonteringKabinettSmøringMotor termisk beskyttelseMonteringemballasjePower FactorPris
LEESON 101767.00 C4T17FC9B generell motor | AJ2PMF C4T17FC9B / 36X803 101767.000.19LO101767TEFCVERIFY-RundB59-
RFQ
LEESON 101769.00 C4T17FC10B Generell motor | AJ2PMG C4T17FC10B 101769.000.25LO101769TEFCVERIFY-RundB61.16 808 NOK
LEESON 101981.00 C4T17FC19C Generell motor | AJ2PMQ C4T17FC19C 101981.000.19LO101981TEFCVERIFY-RigidB594 106 NOK
LEESON 102860.00 C4T17FC40A Generell motor | AJ2PNV C4T17FC40A 102860.000.37LO102860TEFCVERIFY-RundB628 372 NOK
LEESON 102861.00 C4T17NC46A generell motor | AJ2PNW C4T17NC46A 102861.000.37LO102861TENVVERIFY-RundB695 249 NOK
LEESON 102863.00 C4T17NC47A generell motor | AJ2PNY C4T17NC47A 102863.000.25LO102863TENVVERIFY-RundB604 430 NOK
LEESON 110047.00 C6T17FC1G generell motor | AJ2PZX C6T17FC1G 110047.000.56-TEFCPolyrex EM-RundB655 438 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 101780.00 C4T17FC12C generell motor 50-60 Hertz
6 477 NOK / enhet