LEESON 121071.00 C145T17DC31F generell motor 50-60 Hertz | AJ2RHE C145T17DC31F

LEESON 121071.00 C145T17DC31F generell motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2RHE Modell: 121071.00Kryssref: C145T17DC31F

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 539 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
KodeL
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame145TC
Forsterker med full belastning6-5.8 / 2.9
HP2/1 1/2
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW1.49 / 1.12
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelse9700K46
MonteringRund
emballasjeB
Fase3
Power Factor75.6 / 68
beskyttelseAUTOMATISK
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.7 / 8 "
typenTD
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.8
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - G120035.00 / C145T17DC41A
    • Eff 100%: 86.5
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 993500
    • Svikling: T634340
    • GRUPP: 3
    • Maling: GREEN - LEESON WATTSAVER
    • S. F Forsterker: 7.2-7 / 3.5

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorFrameForsterker med full belastningRPMServicefaktorSkaft Dia.HPkWPris
LEESON 131518.00 C182T17DC20 C generell motor 50-60 Hertz | AJ2RRQ C182T17DC20 C 131518.0079 / 76182TC8 / 41800 / 15001.251 1 / 8 "3 / 22.24 / 1.49-
RFQ
LEESON 132425.00 C184T34DC110A Generell motor 50-60 Hertz | AJ2RWV C184T34DC110A 132425.0089 / 87184TC17.8 / 8.93600 / 30001.15-7 1/2 / 55.6 / 3.7-
RFQ
LEESON E102695.00 C4T17DC56A generell motor 50-60 Hertz | AJ2URG C4T17DC56A E102695.0070.6S56C1.2 / .61800 / 15001.25-1/30.254 517 NOK
LEESON E116740.00 C6T17DC80B generell motor 50-60 Hertz | AJ2UUF C6T17DC80B E116740.0068.556C3.2 / 1.61800 / 15001.255 / 8 "1. 7512 601 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 121071.00 C145T17DC31F generell motor 50-60 Hertz
9 539 NOK / enhet