LEESON 132425.00 C184T34DC110A Generell motor 50-60 Hertz | AJ2RWV C184T34DC110A

LEESON 132425.00 C184T34DC110A generell motor 50-60 Hertz

Vare: AJ2RWV Modell: 132425.00Kryssreferanse: C184T34DC110A

Få tak i det Mai 22, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
KodeJ
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame184TC
Forsterker med full belastning17.8 / 8.9
HP7 1/2 / 5
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW5.6 / 3.7
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRund
emballasjeF
Fase3
Power Factor89 / 87
RotasjonREV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.15
typenTD
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.5
Skipets høyde (cm)32.72
Skipets lengde (cm)45.57
Skipets bredde (cm)33.17

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - G131780.00 / C184T34DC9AA
    • Eff 75%: 89.4
    • Peiling OPE: 6205
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 6206
    • Navneskilt: 081299
    • Svikling: T82109
    • GRUPP: 3
    • Maling: VERIFY
    • S. F Forsterker: 20.4 / 10.2
    • Eff 100%: 88.5 / 87.5

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorFrameForsterker med full belastningRPMServicefaktorSkaft Dia.HPkWPris
LEESON 121071.00 C145T17DC31F generell motor 50-60 Hertz | AJ2RHE C145T17DC31F 121071.0075.6 / 68145TC6-5.8 / 2.91800 / 15001.257 / 8 "2/1 1/21.49 / 1.129 539 NOK
LEESON 131518.00 C182T17DC20 C generell motor 50-60 Hertz | AJ2RRQ C182T17DC20 C 131518.0079 / 76182TC8 / 41800 / 15001.251 1 / 8 "3 / 22.24 / 1.49-
RFQ
LEESON E102695.00 C4T17DC56A generell motor 50-60 Hertz | AJ2URG C4T17DC56A E102695.0070.6S56C1.2 / .61800 / 15001.25-1/30.254 517 NOK
LEESON E116740.00 C6T17DC80B generell motor 50-60 Hertz | AJ2UUF C6T17DC80B E116740.0068.556C3.2 / 1.61800 / 15001.255 / 8 "1. 7512 601 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 132425.00 C184T34DC110A generell motor 50-60 Hertz