LEESON E102695.00 C4T17DC56A generell motor 50-60 Hertz | AJ2URG C4T17DC56A

LEESON E102695.00 C4T17DC56A generell motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2URG Modell: E102695.00Kryssreferanse: C4T17DC56A

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 517 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
KodeM
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettDP
FrameS56C
Forsterker med full belastning1.2 / .6
HP1/3
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW0.25
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseA56227-64
MonteringRund
emballasjeF
Fase3
Power Factor70.6
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.25
typenTD
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.6
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)34.93
Skipets bredde (cm)20.02

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - 100048.00, 102695.00 / C4T17DC45A
    • Eff 100%: 73.4
    • Eff 75%: 71.2
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 10000418-001-001
    • Svikling: TE484125
    • GRUPP: 3
    • Maling: GRØNN (PULVER)
    • S. F Forsterker: 1.3 / .66

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorFrameForsterker med full belastningRPMServicefaktorSkaft Dia.HPkWPris
LEESON 121071.00 C145T17DC31F generell motor 50-60 Hertz | AJ2RHE C145T17DC31F 121071.0075.6 / 68145TC6-5.8 / 2.91800 / 15001.257 / 8 "2/1 1/21.49 / 1.129 539 NOK
LEESON 131518.00 C182T17DC20 C generell motor 50-60 Hertz | AJ2RRQ C182T17DC20 C 131518.0079 / 76182TC8 / 41800 / 15001.251 1 / 8 "3 / 22.24 / 1.49-
RFQ
LEESON 132425.00 C184T34DC110A Generell motor 50-60 Hertz | AJ2RWV C184T34DC110A 132425.0089 / 87184TC17.8 / 8.93600 / 30001.15-7 1/2 / 55.6 / 3.7-
RFQ
LEESON E116740.00 C6T17DC80B generell motor 50-60 Hertz | AJ2UUF C6T17DC80B E116740.0068.556C3.2 / 1.61800 / 15001.255 / 8 "1. 7512 601 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON E102695.00 C4T17DC56A generell motor 50-60 Hertz
4 517 NOK / enhet