LEESON 110411.00 C6C11FC1J Enfasemotor | AJ2QCR C6C11FC1J

LEESON 110411.00 C6C11FC1J Enfasemotor

På lager
Vare: AJ2QCR Modell: 110411.00Kryssreferanse: C6C11FC1J

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 492 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnfasemotor
KodeK
utformingN
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56C
Forsterker med full belastning9.4 / 4.6-4.7
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.37
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRund
emballasjeB
Fase1
Power Factor56
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1200
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
typenCF
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 59.5
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 993500
    • Svikling: C63639
    • GRUPP: 3
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellSakMonteringutformingkWSmøringMotor termisk beskyttelseMonteringPower FactorPris
LEESON 101765.00 C4C17FC10C Enfasemotor | AJ2PMD C4C17FC10C 101765.00EnfasemotorLO101765N0.19VERIFY-Rund544 370 NOK
LEESON 101766.00 C4C17FC9C Enfasemotor | AJ2PME C4C17FC9C 101766.00EnfasemotorLO101766N0.25VERIFY-Rund593 457 NOK
LEESON 102864.00 C4C34FC12B Enfasemotor | AJ2PNZ C4C34FC12B 102864.00EnfasemotorLO102864N0.37VERIFY-Rund683 870 NOK
LEESON 102865.00 M4C17FC33B Enfasemotor | AJ2PPA M4C17FC33B 102865.00EnfasemotorLO102865-0.37VERIFYCEJ63CARund615 712 NOK
LEESON 102868.00 C4C17NC26B Enfasemotor | AJ2PPD C4C17NC26B 102868.00EnfasemotorLO102868N0.19VERIFY-Rund574 346 NOK
LEESON 102869.00 M4C17NC27B Enfasemotor | AJ2PPE M4C17NC27B 102869.00EnfasemotorLO102869N. 25MULTEMP SRLCEG67GBRund634 914 NOK
LEESON 102872.00 M4C34FC14B Enfasemotor | AJ2PPH M4C34FC14B 102872.00EnfasemotorLO102872N0.37VERIFYCEG67GARund684 453 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 110411.00 C6C11FC1J Enfasemotor
9 492 NOK / enhet