LEESON 101766.00 C4C17FC9C Enfasemotor | AJ2PME C4C17FC9C

LEESON 101766.00 C4C17FC9C Enfasemotor

På lager
Vare: AJ2PME Modell: 101766.00Kryssreferanse: C4C17FC9C

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 366 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnfasemotor
MonteringLO101766
KodeL
utformingN
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
FrameS56C
Forsterker med full belastning6.6 / 2.9-3.3
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.25
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRund
emballasjeB
Fase1
Power Factor59
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenCF
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)34.93
Skipets bredde (cm)20.02

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 61
    • Peiling OPE: 6203
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: A-92005-12
    • Svikling: CE484205
    • GRUPP: 3
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F Forsterker: 6.8 / 3.0-3.4

Produktvarianter

ProduktModellSakMonteringutformingkWSmøringMotor termisk beskyttelseMonteringPower FactorPris
LEESON 101765.00 C4C17FC10C Enfasemotor | AJ2PMD C4C17FC10C 101765.00EnfasemotorLO101765N0.19VERIFY-Rund545 351 NOK
LEESON 102864.00 C4C34FC12B Enfasemotor | AJ2PNZ C4C34FC12B 102864.00EnfasemotorLO102864N0.37VERIFY-Rund685 133 NOK
LEESON 102865.00 M4C17FC33B Enfasemotor | AJ2PPA M4C17FC33B 102865.00EnfasemotorLO102865-0.37VERIFYCEJ63CARund617 000 NOK
LEESON 102868.00 C4C17NC26B Enfasemotor | AJ2PPD C4C17NC26B 102868.00EnfasemotorLO102868N0.19VERIFY-Rund575 329 NOK
LEESON 102869.00 M4C17NC27B Enfasemotor | AJ2PPE M4C17NC27B 102869.00EnfasemotorLO102869N. 25MULTEMP SRLCEG67GBRund636 021 NOK
LEESON 102872.00 M4C34FC14B Enfasemotor | AJ2PPH M4C34FC14B 102872.00EnfasemotorLO102872N0.37VERIFYCEG67GARund685 456 NOK
LEESON 102873.00 C4C34NC15B Enfasemotor | AJ2PPJ C4C34NC15B 102873.00EnfasemotorLO102873N. 246VERIFY-Rund774 960 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 101766.00 C4C17FC9C Enfasemotor
5 366 NOK / enhet