LEESON 110177.00 C6T17FC7G Generell motor | AJ2QAX C6T17FC7G

LEESON 110177.00 C6T17FC7G Generell motor

På lager
Vare: AJ2QAX Modell: 110177.00Kryssreferanse: C6T17FC7G

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 628 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
KodeK
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56C
Forsterker med full belastning1.12
HP3/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.56
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRund
emballasjeB
Fase3
Power Factor65
RotasjonREV
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenTF
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • S. F Forsterker: 1.2
    • Eff 100%: 77
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 993500
    • Svikling: T634188
    • GRUPP: 4
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellSkaft Dia.MonteringFrameForsterker med full belastningHPIsolasjonsklassekWPower FactorPris
LEESON 119543.00 C6T17FC252A 200-575 Volt Motor | AJ2RDZ C6T17FC252A 119543.005 / 8 "04254756C1.91.5F1.1267.710 217 NOK
LEESON 122228.00 C145T17FC134A 200-575 Volt Motor | AJ2RQD C145T17FC134A 122228.007 / 8 "042544145TC1.91.5F1.1267.710 217 NOK
LEESON 122229.00 C145T17FC129A 200-575 Volt Motor | AJ2RQE C145T17FC129A 122229.007 / 8 "042554145TC2.32F1.4975.610 174 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 110177.00 C6T17FC7G Generell motor
5 628 NOK / enhet