LEESON 122229.00 C145T17FC129A 200-575 Volt Motor | AJ2RQE C145T17FC129A

LEESON 122229.00 C145T17FC129A 200-575 volt motor

På lager
Vare: AJ2RQE Modell: 122229.00Kryssreferanse: C145T17FC129A

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 174 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Montering042554
KodeL
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame145TC
Forsterker med full belastning2.3
HP2
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW1.49
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelse9700K46
MonteringRund
emballasjeB
Fase3
Power Factor75.6
RotasjonREV
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.7 / 8 "
typenTF
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.15
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - G120178.00 / C145T17FC60C
    • S. F Forsterker: 2.6
    • Eff 100%: 86.5
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 993500
    • Svikling: T634340
    • GRUPP: 4
    • Maling: GREEN - LEESON WATTSAVER

Produktvarianter

ProduktModellSkaft Dia.MonteringFrameForsterker med full belastningHPIsolasjonsklassekWPower FactorPris
LEESON 110177.00 C6T17FC7G Generell motor | AJ2QAX C6T17FC7G 110177.005 / 8 "-56C1.123/4B0.56655 628 NOK
LEESON 119543.00 C6T17FC252A 200-575 Volt Motor | AJ2RDZ C6T17FC252A 119543.005 / 8 "04254756C1.91.5F1.1267.710 217 NOK
LEESON 122228.00 C145T17FC134A 200-575 Volt Motor | AJ2RQD C145T17FC134A 122228.007 / 8 "042544145TC1.91.5F1.1267.710 217 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 122229.00 C145T17FC129A 200-575 volt motor
10 174 NOK / enhet