Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LCN SEM7830 AL Elektromagnetisk dørholder Overflate stål | AH9LDT 40GN68

LCN SEM7830 AL Elektromagnetisk dørholder Overflatestål

På lager
Vare: AH9LDT Modell: SEM7830 ALKryssref.: 40GN68

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
6 150 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektromagnetisk dørholder
FinishAluminum
Tving35 lb.
Lås kroppsdyp (inn.)2-1 / 2 "
Lås kroppslengde (in.)4-5 / 8 "
Lås kroppsbredde2-13 / 16 "
MaterialeStål
Mfr. Serie7800
Monteringoverflaten
Plate Høyde1-5 / 8 "
Platelengde2-3 / 8 "
Plate bredde1-11 / 16 "
Krav kreves12VDC, 24VAC / DC, 120VAC
Projeksjon4.125 "
Projeksjon fra veggen2-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5075
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)13.97
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringProjeksjonPris
LCN SEM7840 AL Elektromagnetisk dørholder Innfelt stål | AH9LDU 40GN69 SEM7840 ALInnfelt2.625 "6 437 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LCN SEM7830 AL Elektromagnetisk dørholder Overflatestål
6 150 NOK / enhet