Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LCN SEM7840 AL Elektromagnetisk dørholder Innfelt stål | AH9LDU 40GN69

LCN SEM7840 AL Elektromagnetisk dørholder Innfelt stål

På lager
Vare: AH9LDU Modell: SEM7840 ALKryssref.: 40GN69
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
6 437 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektromagnetisk dørholder
FinishAluminum
Tving35 lb.
Lås kroppsdyp (inn.)1"
Lås kroppslengde (in.)4-5 / 8 "
Lås kroppsbredde2-13 / 16 "
MaterialeStål
Mfr. Serie7800
MonteringInnfelt
Plate Høyde1-5 / 8 "
Platelengde2-3 / 8 "
Plate bredde1-11 / 16 "
Krav kreves12VDC, 24VAC / DC, 120VAC
Projeksjon2.625 "
Projeksjon fra veggen1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)14.99
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringProjeksjonPris
LCN SEM7830 AL Elektromagnetisk dørholder Overflate stål | AH9LDT 40GN68 SEM7830 ALoverflaten4.125 "6 150 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LCN SEM7840 AL Elektromagnetisk dørholder Innfelt stål
6 437 NOK / enhet